Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Relaxdays Treppensackkarre, klappbare Treppenkarre, bis 200 kg, Sackkarre Treppensteiger, höhenverstellbar, grau/blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048939_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048939_0
EAN/GTIN:
     4052025489397
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Ob Möbel, Gartenpflanzen, Getränkekästen oder sperrige Schwerlasten, diese belastbare Sackkarre ist die ideale Transporthilfe bei Umzügen oder Verladearbeiten. Dank der sternförmig angeordneten Hartgummiräder sind Stufen und Treppen für die Lastenkarre kein Hindernis. Je nach Bedarf kannst Du die Höhe der Griffe verstellen, um den Treppensteiger an Deine Körpergröße anzupassen. Mit eingeklappter Schaufel lässt sich die Stufensackkarre platzsparend verstauen und mitnehmen.

Treppensackkarre im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 113 x 48,5 x 66 cm
- Ladefläche B x T: ca. 31 x 24 cm
- Tiefe mit eingeklappter Ladefläche: ca. 43 cm
- Maße Räder B x D: ca. 3,5 x 16 cm
- Max. Traglast: 200 kg
- Gewicht: ca. 14 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Vollgummi
- Farbe: Grau, Blau

Klappbare Transportkarre für Treppen
- Höhenverstellbarer Griff zum Anpassen an die eigene Körpergröße
- Clevere 6-Rad-Konstruktion für Transport über Stufen und Treppen
- Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Hartgummirädern

- Idealer Helfer bei Umzügen, Verlade- und Transportarbeiten uvm.
- Dank Klappfunktion platzsparend in Keller, Auto etc. verstaubar

Lieferumfang
- 1x Treppenkarre in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Blau | Schwarz
Gewicht:
14.26 kg
Höhe:
113 cm
Länge:
66 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre klappbar bis 200 kg, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, treppensackkarre, fasskarre, handkarre, karre, klappsackkarre, lastenkarre, reifenkarre, sack truck, sackkarre, sackrodel, sackwagen, schwerlast sackkarre, stair climber, stair climber trolley, stapelkarre, stufensackkarre, transport sackkarre, transporthilfe, transportkarre, transportrodel, treppensteiger, treppentransportkarre, treppenwagen, klappbare sackkarre, leichte sackkarre klappbar, sackkarre 200 kg, sackkarre 200kg, sackkarre 3 räder, sackkarre für getränkekisten, sackkarre für treppen, sackkarre klappbar 200kg, sackkarre klappbar treppensteiger, sackkarre leicht, sackkarre mit treppensteiger, sackkarre schwerlast, sackkarre treppe, sackkarre treppen, sackkarre treppensteiger, sackkarre treppensteiger 200kg, sackkarre treppensteiger klappbar, sackkarre vollgummireifen, sackkarre waschmaschine, sackkarren für treppen, sackkarren treppensteiger, schwere transportkarre, transportkarre klappbar, transportkarre treppensteiger, treppenkarre 200kg, treppenkarre klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.