Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Ascheeimer in Silber - 12 Liter 10049067_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049067_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049067_58
EAN/GTIN:
     4052025878016
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer

Die ovale Aschetonne aus verzinktem Stahl ist die ideale Ergänzung Deines Kaminzubehörs. Der große Aschekübel bietet ausreichend Platz für die abgekühlte Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Dank des Deckels ist der Kamineimer sicher verschlossen und der Inhalt wird vor Verwehung geschützt. Der praktische Henkel mit Holzgriff setzt nicht nur optisch Akzente, sondern erleichtert auch das Tragen. Der Metalleimer eignet sich ebenso zur Aufbewahrung von Holzkohle, Pellets und Briketts.

Achtung: Keine glühend heiße Asche in den Eimer füllen.

Ascheeimer im Detail
- Größe M H x B x T: ca. 34 x 35 x 28 cm, ca, 1,1 kg
- Größe L H x B x T: ca. 39 x 40 x 31,5 cm, ca. 1,4 kg
- Volumen Größe M: ca. 12 L
- Volumen Größe L: ca. 22 L
- Material: Verzinkter Stahl, Holz
- Farbe: Silber, Natur

Ovaler Aschebehälter mit Deckel
- Für Asche und abgebrannte Holzkohle - Vorher abkühlen lassen
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen und Grills geeignet
- Deckel mit Griff schützt vor Verwehungen und Schmutz
- Aus verzinktem Stahl - Hitzebeständig bis ca. 150°C
- Henkel mit Holzgriff für einen einfachen Transport
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts, Holzkohle uvm.

Lieferumfang
- 1x Ascheneimer in Größe nach Wahl
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
1.11 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
28 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer 12l, haushaltseimer, asche box, asche eimer, aschebehälter, ascheeimer, ascheimer, aschekasten, aschekübel, aschenbehälter, ascheneimer, aschenkübel, aschentonne, aschetonne, ash bucket, blecheimer, blechkübel, feuereimer, holzofen zubehör, kamin ascheeimer, kamin eimer, kamin zubehör, kamin zuberhör, kaminofen zubehör, kohleeimer, kohleneimer, metall eimer, metalleimer, metallkübel, ofeneimer, stahleimer, zinkeimer, 10 liter, 10l, 12 liter, 12l, 20l, 22 liter, 22l, anthrazit, deckel, feuerfest, für asche, für heiße asche, für innen, für ofen, groß, kamin, klein, metall, mit deckel, oval, silber, stahl, verzinkt, aschebehälter mit deckel, ascheeimer 12 liter, ascheeimer 12l, ascheeimer 22l, ascheeimer mit deckel, ascheeimer mit deckel anthrazit, ascheeimer oval, ascheimer für innen, blecheimer mit deckel für asche, eimer mit deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.