Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Kaminholzregal in Schwarz - (B)201 x (H)111 x (T)29 cm 10049080_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049080_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049080_0
EAN/GTIN:
     4052025490805
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal

Diese Holzstapelhilfe ermöglicht Dir die ordentliche Aufbewahrung von Holzscheiten für Kamin oder Ofen. Während der Heizperiode im Winter hast Du trockenes Feuerholz mit dem Kaminholzhalter stets griffbereit, denn dank seines hohen Designs bietet das Regal viel Stauraum. Platziere das robuste Holzstapelregal aus schwarzem Schmiedeeisen im geschützten Außenbereich, im Keller, der Garage oder im Innenbereich. Die schmale Holzlege kanst Du bei Bedarf mit einem baugleichen Modell erweitern.

Kaminholzablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 111 x 201 x 29 cm
- Innenmaße H x B: ca. 93 x 198 cm
- Für ca. 0,53 m³ Holz
- Holzscheite Länge: ab 25 cm
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Feuerholzständer aus Metall
- Ordentliche Lagerung von Kamin- und Brennholz
- Neben Kamin oder Ofen, im Keller, Schuppen uvm.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Ideal für lange Abende am Kaminfeuer
- Bei Bedarf mit weiterem Modell erweiterbar
- Bodenbefestigung mit beiliegenden Schrauben möglich

Lieferumfang
- 1x Kaminholzregal in Einzelteilen
- Inkl. 3x Dehnschrauben zur Bodenverankerung
- Mit Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.79 kg
Höhe:
111 cm
Länge:
29 cm
Breite:
201 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzablage, brennholzaufbewahrung, brennholzgestell, brennholzhalter, brennholzregal, brennholzständer, brennholz stapelhilfe, brennholzstapelhalter, feuerholz aufbewahrung, feuerholzhalter, feuerholzregal, feuerholzständer, firewood rack, firewood stand, holzablage, holzaufbewahrung, holzhalter, holzlager, holzlege, holzscheite aufbewahrung, holzscheiteregal, holzständer, holzstapelablage, holzstapelhalter, holzstapler, holzstapelhilfe, holzstapelregal, kaminholzablage, kaminholzaufbewahrung, kaminholzhalter, kaminholzlager, kaminholzständer, kaminholzstapler, kaminregal, log holder, log rack, ofenholzregal, stapelhilfe, aufbewahrung, aussen, außen, brennholz, draußen, für brennholz, für holzscheite, für kaminholz, garten, groß, hoch, holz, indoor, innen, kaminholz, schwarz, metall, modern, outdoor, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.