Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Kaminholzregal in Schwarz - (B)200 x (H)110 x (T)29 cm 10049083_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049083_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049083_59
EAN/GTIN:
     4052025877989
Suchbegriffe:
Kaminholzregal
kaminholzregal
Diese Holzstapelhilfe ermöglicht Dir die ordentliche Aufbewahrung von Holzscheiten für Kamin oder Ofen. Während der Heizperiode im Winter hast Du trockenes Feuerholz mit dem Kaminholzhalter stets griffbereit, denn dank seines hohen Designs bietet das Regal viel Stauraum. Platziere das Holzstapelregal im Außenbereich, im Keller, der Garage oder im Innenbereich. Die große, schwarze Abdeckung schützt Dein Feuerholz auch im Garten vor Wettereinflüssen.

Kaminholzregal im Detail
- Größe M H x B x T: ca. 110 x 110 x 29 cm / ca. 4,4 kg
- Größe L H x B x T: ca. 110 x 200 x 29 cm / ca. 5,7 kg
- Größe XL H x B x T: ca. 110 x 322 x 29 cm / ca. 9,7 kg

- Gewicht Abdeckungen: ca. 1,2 / 2 / 3 kg
- Länge der Holzscheite: ab ca. 25 cm
- Material: Eisen, Polyester
- Farbe: Schwarz

Großes Kaminholzlager in Schwarz
- Holzscheite geordnet und übersichtlich aufbewahren
- Ideal für Keller und Garage oder den Außenbereich
- Für Holzscheite ab einer Länge von 25 cm geeignet
- Wettergeschützt dank Abdeckung mit Reißverschlüssen
- Größe L/XL halbiert auch für kleinere Holzvorräte nutzbar

Lieferumfang
- 1x Brennholzständer in Einzelteilen
- 1x Abdeckung
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.79 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
29 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: brennholzablage, brennholzaufbewahrung, brennholzgestell, brennholzhalter, brennholzregal, brennholzständer, brennholz stapelhilfe, brennholzstapelhalter, feuerholz aufbewahrung, feuerholzhalter, feuerholzregal, feuerholzständer, firewood rack, firewood stand, holzablage, holzaufbewahrung, holzhalter, holzlager, holzlege, holzscheite aufbewahrung, holzscheiteregal, holzständer, holzstapelablage, holzstapelhalter, holzstapler, holzstapelhilfe, holzstapelregal, kaminholzablage, kaminholzaufbewahrung, kaminholzhalter, kaminholzlager, kaminholzständer, kaminholzstapler, kaminregal, log holder, log rack, ofenholzregal, stapelhilfe, aufbewahrung, aussen, außen, brennholz, draußen, für brennholz, für holzscheite, für kaminholz, garten, groß, hoch, holz, indoor, innen, kaminholz, metall, mit abdeckung, modern, outdoor, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.