Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
WC Garnitur in Schwarz - (B)16 x (H)66,5 x (T)11 cm 10049112_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049112_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049112_46
EAN/GTIN:
     4052025877941
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Mit diesem schicken Toilettenbutler hast Du Klopapier und Toilettenbürste immer griffbereit. Egal ob im Badezimmer oder Gäste-WC, die freistehende WC-Garnitur kann flexibel platziert und muss nicht an der Wand befestigt werden. Das dekorative Design des Toilettenständers mit knickbarem Klopapierhalter aus natürlichem Bambus und Edelstahl passt in jedes Bad. Für die nötige Hygiene sorgen der austauschbare Bürstenkopf und der Bürstenbehälter aus Kunststoff.

WC Garnitur im Detail
- Größe H x B x T: ca. 66,5 x 16 x 11 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Edelstahl, Bambus, PP
- In verschiedenen Farben

Detailmaße der Toilettengarnitur
- Länge Klobürste: ca. 34,5 cm
- Bürstenkopf H x D: ca. 9,5 x 8 cm
- Innengewinde D: ca. 9,8 mm
- Breite Klorollenhalter: ca. 13 cm
- Platz für Extra-Klorollen: ca. 31 cm

Stehender Klopapierhalter mit WC-Bürste
- Praktische Kombination aus Papier- und Bürstenhalter
- Hygienisch wechselbarer Bürstenkopf - Inkl. Ersatzköpfen
- Knickbarer Klopapierhalter mit Platz für Extrarollen
- Aus natürlichem Bambus und Edelstahl gefertigt
- Ideal für das Badezimmer oder Gäste-WC

Lieferumfang
- 1x WC-Garnitur in Einzelteilen
- 2x Ersatzbürstenkopf
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
66.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, bad garnitur, badezimmer garnitur, badezimmer toilettenpapierhalter, bambus klobürste, bambus klopapierhalter, bambus toilettenpapierhalter, bambus wc bürste, edelstahl klopapierhalter, klo papierhalterung, klobürste, klobürstenhalter, klobürstenständer, klopapierhalter, klopapierhalter ständer, klopapierrollenhalter, klopapierständer, klorollenhalter, klorollenständer, stand toilettenpapierhalter, stand wc garnitur, toiletten set, toilettenbürste, toilettenbürstengarnitur, toilettenbürstenhalter, toilettengarnitur, toilettenhalter, toilettenpapierhalter, toilettenpapierhalter set, toilettenpapierhalter ständer, toilettenpapierständer, toilettenständer, wc bürste, wc bürsten garnitur, wc butler, wc garnitur, wc papier halterung, wc papier ständer, bad, badezimmer, bambus, edelstahl, freistehend, ohne bohren, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.