Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
6 x Luftbefeuchter in Creme 10049127_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049127_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049127_0
EAN/GTIN:
     4052025491277
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Mit diesen praktischen Heizungswasserbehältern sorgst Du für ein angenehmes Raumklima. Während der Heizperiode ist die Luft oft zu trocken, was zu spröder Haut, gereizten Augen oder erschwerter Atmung führen kann. Die Raumbefeuchter werden mit Wasser befüllt und einfach mit den Haken am Heizkörper aufgehängt. Durch die Heizungswärme verdunstet das enthaltene Wasser und reichert so die Luft mit Feuchtigkeit an – ganz ohne zusätzlichen Energieverbrauch.

Luftbefeuchter Heizkörper 6er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 9 x 4 cm
- Höhe inklusive Haken: ca. 27,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 400 ml
- Gewicht: je ca. 0,5 kg
- Material: Keramik, Eisen
- Farbe: Creme

Wasserbehälter für die Heizung
- Für ein angenehmes Raumklima während der Heizperiode
- Inklusive Haken zum einfachen Aufhängen am Heizkörper
- Funktionieren mit Heizungswärme - Kein zusätzlicher Energieverbrauch
- Kinderleichte Anwendung - Mit Wasser füllen und anhängen
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit für mehr Wohlbefinden in der kalten Jahreszeit
- Wasser kann bei Bedarf auch mit Duftöl angereichert werden

Lieferumfang
- 6x Heizkörperluftbefeuchter
- 6x Haken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Weiß
Gewicht:
2.94 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
4 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: befeuchter, heizkörper befeuchter, heizkörper luftbefeuchter, heizkörper verdunster, heizkörper wasserbehälter, heizkörper wasserverdampfer, heizkörper wasserverdunster, heizkörperbehälter, heizkörperluftbefeuchter, heizungs behälter, heizungs wasser verdampfer, heizungsbefeuchter, heizungsverdunster, heizungswasserbehälter, heizungswasserverdunster, humidifier, keramik luftbefeuchter, luft befeuchter, luftbefeuchter, luftbefeuchtung, radiator humidifier, raumbefeuchter, raumluftbefeuchter, raumluftbefeuchtung, rippenheizkörper befeuchter, rippenheizkörper luftbefeuchter, verdunster, wasser verdampfer, wasserverdunster, 6 stück, 6er set, aufhängen, für heizkörper, für heizung, für rippenheizkörper, heizkörper, heizung, keramik, kinderzimmer, ohne strom, raum, rippenheizkörper, schlafzimmer, wohnzimmer, zum anhängen, zum hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.