Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Strandmuschel in Blau - (B)140 x (H)110 x (T)145 cm 10049133_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049133_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049133_0
EAN/GTIN:
     4052025491338
Suchbegriffe:
Badespaß
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Die Sonnenmuschel ist der perfekte Begleiter für den nächsten Strandausflug. Das Wurfzelt bietet Platz für 2 Personen und ist dank der praktischen Pop-up-Funktion im Nu aufgebaut und wieder zusammengefaltet. Für den nötigen UV-Schutz sorgt die Silberbeschichtung im Inneren des Strandzelts, während das Netzfenster eine optimale Belüftung garantiert. In der beiliegenden Tragetasche lässt sich die leichte und kompakte Reisestrandmuschel bequem transportieren.

Strandmuschel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 110 x 140 x 145 cm
- Packmaß H x D: ca. 6 x 50 cm
- Mit UPF 50
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Polyester (170T), Stahl
- Farbe: Blau

Strandzelt mit UV-Schutz
- Sonnenzelt für 2 Personen als Schattenspender für den Strand
- Einfacher Auf- und Abbau dank praktischer Pop-up-Funktion
- Leichtes Zelt in beiliegender Tragetasche verstauen - Ideal für Reisen
- Silberbeschichtung im Inneren schützt vor Sonneneinstrahlung
- Vordere Öffnung und Netzfenster sorgen für angenehme Belüftung
- Inkl. Heringe und Sandtaschen für sicheren Stand auch bei Wind
- Windmuschel aus robustem und wasserdichtem Polyester

Lieferumfang
- 1x Wurfmuschel
- 1x Tragetasche
- 6x Hering
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
145 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: Igluzelt, Kuppelzelt, Tunnelzelt, Strandmuschel, Strandzelt, camping zelt, baby strandmuschel, baby strandzelt, beach shelter, beach tent, pop up strandmuschel, pop up strandzelt, pop up zelt, popup strandmuschel, popup zelt, pop-up-strandmuschel, reise strandmuschel, reisestrandmuschel, sonnen muschel, sonnenmuschel, sonnenzelt, strand muschel, strand schattenspender, strand sonnenschutz, strand zelt, strandmuschel, strandmuscheln, strandwurfmuschel, strandzelt, uv zelt, windmuschel, wurf strandmuschel, wurf strandzelt, wurfmuschel, wurfzelt, 2 personen, automatik, baby, blau, die in koffer past, einfach, für hunde, hund, kinder, klein, kleines packmaß, koffertauglich, leicht, mit uv schutz, pop up, reise, sandtaschen, strand, uv schutz, wasserdicht, strandmuschel pop up, strandmuschel uv schutz, strandzelt uv schutz, strandmuschel pop up uv schutz, strandmuschel baby, pop up zelt strand, strandzelt pop up
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.