Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
100 x Zeltheringe in Silber - 22 cm 10049143_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049143_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049143_0
EAN/GTIN:
     4052025491437
Suchbegriffe:
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
heringe für abspannseile

Beim Zelten ist die richtige Bodenverankerung unerlässlich. Die stabilen Zeltanker im 100er Set lassen sich leicht in weiche und mittlere Böden schlagen und sorgen dort für einen starken Halt. So lassen sich Zelte und Pavillons einfach befestigen und bleiben auch bei Wind zuverlässig an Ort und Stelle. Die praktischen Haken sorgen für ein leichtes Aufspannen von Zeltseilen oder Ähnlichem. So wird der Camping-Urlaub zum Vergnügen.

Zeltheringe 100er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 2,5 x 0,3 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Stahl
- Farbe: Silber

Stabile Erdanker aus Stahl
-100 Bodenheringe im praktischen Set
- Für Zelte, Pavillons, Strandmuscheln uvm.
- Ideal für weiche und mittlere Böden geeignet
- Aus robustem Stahl für eine solide Befestigung
- Stabile Haken für leichtes Aufspannen von Seilen
- Einfach in den Untergrund einschlagen

Lieferumfang
- 100x Erdanker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
2.12 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: befestigungsanker, boden heringe, bodenanker, bodenbefestigung, bodennägel, bodenverankerung, camping erdnägel, camping heringe, erdanker, erdhaken, erdheringe, erdnägel, erdspieße, heringe, heringe set, pavillon anker, pavillon heringe, pegs, sand heringe, schnurnagel, stahlheringe, sturmheringe, tent nail, tent peg, tent stakes, zelt anker, zelt bodenanker, zelt haken, zeltanker, zeltbodennägel, zelthaken, zeltheringe, zeltnagel, zeltpflöcke, haering, zelt herring, zeltheringen, 20 cm, 200mm lang, 20cm, boden, campen, camping, für strandmuschel, für weiche böden, für weichen boden, für zelt, für zelte, lang, metall, set, stabil, stahl, strand, weicher boden, zelt, haringe camping, hering zelt, heringe campen, heringe camping, heringe erdnägel stabil, heringe für zelt, heringe stabil, herring camping, zelt heringe metall stark, zelte heringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.