Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzentunnel in Bunt 10049171_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Katzentunnel in Bunt 10049171_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049171_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049171_0
EAN/GTIN:
     4052025491710
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Dieser faltbare Katzentunnel bietet Deiner Samtpfote eine optimale Möglichkeit zum Kriechen, Krabbeln und Spielen. Dank Pop-Up-Funktion hast Du die Katzenröhre im Handumdrehen aufgestellt. Mit dem interaktiven Katzenspielzeug förderst Du spielerisch das Wohlbefinden Deiner Katze. In der Tragetasche hast Du den Spieltunnel mit seitlichem Ausgang schnell überall mit hingenommen. Optisch punktet das Katzenzubehör mit seinem farbenfrohen Design und 3 Wegen.

Katztentunnel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 98 x 58 cm
- Seitliche Öffnung H x B: ca. 13,5 x 18 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Polyester, Stahl
- Farbe: Bunt

Faltbare Katzenröhre mit Pop-up-Funktion
- Tunnel mit Pop-up-Funktion ist schnell aufgestellt
- Ideal zum Krabbeln, Kriechen oder als Rückzugsort
- Mit 3 Wegen, 4 Ausgängen und Bommel zum Spielen
- Beschäftigung und Unterhaltung für Katzen jeden Alters
- Mit Tasche zum Verstauen und zum schnellen Mitnehmen
- Auch für andere Haustiere wie Hasen, Frettchen etc. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Katzenröhre
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
58 cm
Breite:
98 cm
Weitere Suchbegriffe: cat toy, cat tunnel, hasen spielzeug, hasen zubehör, hasentunnel, kaninchen spielzeug, kaninchentunnel, kater spielzeug, katzen beschäftigung, katzen höhle, katzen rascheltunnel, katzen rundtunnel, katzen schlafplatz, katzen spieltunnel, katzen versteck, katzen zubehör, katzenhöhle, katzenröhre, katzenrolle, katzenrundtunnel, katzentunnel, katzenzubehör, kittenspielzeug, krabbeltunnel, kriechtunnel, rabbit tunnel, spieltunnel, tunnel, bunt, cat, faltbar, für katzen, groß, intelligenz, interaktiv, kaninchen, kitten, klein, kunststoff, lang, polyester, pop up, raschel, rund, schlafplatz, selbstbeschäftigung, spielsachen, spielzeug, versteck, zum spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.