Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzentunnel in Grau 10049172_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Katzentunnel in Grau 10049172_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049172_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049172_111
EAN/GTIN:
     4052025877736
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Dieser faltbare Katzentunnel bietet Deiner Samtpfote eine optimale Möglichkeit zum Kriechen, Krabbeln und Spielen. Dank Pop-Up-Funktion hast Du die Katzenröhre im Handumdrehen aufgestellt. Die weiche Bommel sorgt zusätzlich für Beschäftigung. Mit dem interaktiven Katzenspielzeug förderst Du spielerisch das Wohlbefinden Deiner Katze. In der Tragetasche hast Du den Spieltunnel schnell überall mit hingenommen. Auch optisch macht das weiche Plüschmaterial einiges her.

Katztentunnel im Detail
- Gesamtmaße B x D: ca. 88 x 25 cm
- Faltmaß in Tasche H x D: ca. 7 x 30 cm
- Maße Loch-Öffnung H x B: ca. 14,5 x 17 cm
- Durchmesser Bommel: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 290 g
- Material: Polyester, Stahl
- In verschiedenen Farben

Faltbare Katzenröhre mit Spielzeug
- Tunnel mit Pop-Up-Funktion ist schnell aufgestellt
- Ideal zum Krabbeln, Kriechen oder als Rückzugsort
- Mit Bommel und zusätzlicher Spiel-Öffnung zum interaktiven Spielen
- Verbessert Wohlbefinden Deiner Katze und reduziert Stress
- Beschäftigung und Unterhaltung für Katzen jeden Alters
- Mit Tasche zum Verstauen und zum schnellen Mitnehmen
- Im Inneren mit Polyester ausgestattet - Einfach mit feuchtem Tuch reinigen
- Auch für andere Haustiere wie Hasen, Frettchen etc. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Katzenröhre

- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Creme
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
88 cm
Weitere Suchbegriffe: cat toy, cat tunnel, hasen spielzeug, hasen zubehör, hasentunnel, kaninchen spielzeug, kaninchentunnel, kater spielzeug, katzen beschäftigung, katzen höhle, katzen rascheltunnel, katzen rundtunnel, katzen schlafplatz, katzen spieltunnel, katzen versteck, katzen zubehör, katzenhöhle, katzenröhre, katzenrolle, katzenrundtunnel, katzentunnel, katzenzubehör, kittenspielzeug, krabbeltunnel, kriechtunnel, rabbit tunnel, spieltunnel, tunnel, ball, blau, cat, faltbar, für katzen, glöckchen, grau, groß, intelligenz, interaktiv, kaninchen, kitten, klein, kunststoff, lang, mit glocke, mit löchern, mit spielzeug, outdoor, pop up, raschel, rund, schlafplatz, schwarz, selbstbeschäftigung, spielsachen, spielzeug, versteck, xxl, zum spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.