Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Hundeabsperrgitter in Schwarz - (B)204 x (H)60 cm 10049177_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049177_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049177_46
EAN/GTIN:
     4052025877675
Suchbegriffe:
absperrgitter
baby absperrgitter
dog barrier
dog fence
Mit dem freistehenden Hundegitter schützt Du Deine Vierbeiner vor Treppen und möglichen Gefahrenstellen in der Wohnung. Um Deinen Hund aus bestimmten Räumen fernzuhalten, muss das Hundeschutzgitter einfach flexibel in Deiner Wunschbreite aufgestellt werden. Bei Nichtverwendung kann das Treppenschutzgitter jederzeit zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Die Schaumstoffschoner schützen den Boden zudem vor Kratzern. Das Design mit Hundepfoten fügt sich ideal in Deine Wohnung ein.

Hundeabsperrgitter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 204 x 2 cm
- Breite je Teilstück: ca. 50 cm
- Tiefe zusammengeklappt: ca. 8 cm
- Gitterstäbe B: ca. 4 cm
- Freiraum zwischen Stäben H x B: ca. 47 x 3,5 cm
- Gewicht: ca. 7,5 kg
- Material: MDF, EVA-Schaumstoff
- Verschiedene Farben

Freistehendes Schutzgitter für Hunde
- Bestimmte Räume oder Treppen für Vierbeiner absperren
- Hunde vor gefährlichen Stellen in der Wohnung schützen
- 4-teiliges Tiergitter ist flexibel in Wunschbreite aufstellbar
- Bodenschoner gegen Zerkratzen des Untergrunds
- Bei Bedarf platzsparend zusammenklappbar
- Niedliches Pfoten-Design als toller Hingucker

Lieferumfang
- 1x Hundetürgitter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.29 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
2 cm
Breite:
204 cm
Weitere Suchbegriffe: dog gate, faltgitter, faltzaun, holz absperrgitter, holzgitter, holzschutzgitter, hunde absperrung, hunde schutzgitter, hunde treppengitter, hunde treppenschutz, hunde treppenschutzgitter, hunde türschutz, hunde türschutzgitter, hundeabsperrgitter, hundeabsperrzaun, hundebarriere, hundegitter, hundeschutzzaun, hundetürgitter, hundezaun, pet barrier, pet gate, safety gate, schutzgitter, stair gate, tier absperrgitter, tier treppengitter, tier treppenschutzgitter, tier türgitter, tier türschutzgitter, tiergitter, tierschutzgitter, treppen absperrgitter, treppengitter, treppenschutz, treppenschutzgitter, türabsperrgitter, türgitter, türschutzgitter, absperrung, baby, faltbar, für hunde, für treppen, für zuhause, holz, hund, hunde, kinder, kleinkind, schwarz, schutz, treppe, tür, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.