Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Katzentunnel in Schwarz/ Blau 10049189_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049189_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049189_46
EAN/GTIN:
     4052025877620
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug

Dieser faltbare Katzentunnel bietet Deiner Katze eine optimale Möglichkeit zum Spielen, Verstecken und vielem mehr. Das Glöckchen und die Bommel sorgen für zusätzliche Beschäftigung Deiner Samtpfote. Mit dem interaktiven Katzenspielzeug förderst Du dabei spielerisch das Wohlbefinden Deiner Vierbeiner. Dank der Pop-Up-Funktion ist die Katzenröhre im Handumdrehen aufgestellt und kann in der Tragetasche überall mit hingenommen werden. Das pflegeleichte Material lässt sich einfach feucht abwischen.

Katztentunnel im Detail
- Gesamtmaße B x D: ca. 50 x 25 cm
- Faltmaß in Tasche H x D: ca. 3 x 30 cm
- Durchmesser Bommel: ca. 3 cm
- Durchmesser Glöckchen: ca. 4 cm 
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Polyester, Stahl, PP
- In verschiedenen Farben

Faltbare Katzenröhre mit Spielzeug
- Ideal zum Spielen, Kriechen oder als Rückzugsort
- Inklusive Bommel und Glöckchen - Mehr Spaß für Katzen
- Verbessert das Wohlbefinden Deiner Samtpfote
- Beschäftigung und Unterhaltung für Katzen jeden Alters
- Dank Pop-Up-Funktion ist Tunnel schnell aufgestellt
- Mit Tasche zum Verstauen und perfekt zum Mitnehmen
- Robustes Polyester - Einfach mit feuchtem Tuch reinigen
- Auch für andere Haustiere wie Hasen, Frettchen etc. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Katzenröhre
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellblau | Rot
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: cat toy, cat tunnel, hasen spielzeug, hasen zubehör, hasentunnel, kaninchen röhre, kaninchen spielzeug, kaninchentunnel, kater spielzeug, katzen beschäftigung, katzen höhle, katzen rascheltunnel, katzen rundtunnel, katzen spieltunnel, katzen versteck, katzen zubehör, katzenhöhle, katzenröhre, katzenrolle, katzenrundtunnel, katzentunnel, katzenzubehör, kittenspielzeug, kriechtunnel, play tunnel, rabbit tunnel, rascheltunnel, spieltunnel, ball, blau, cat, faltbar, für katzen, glöckchen, grau, groß, intelligenz, interaktiv, kaninchen, kitten, klein, kunststoff, lang, mit glocke, mit löchern, mit spielzeug, outdoor, pop up, raschel, rund, schlafplatz, schwarz, selbstbeschäftigung, spielsachen, spielzeug, versteck, xxl, zum spielen, katzentunnel rascheltunnel, katzentunnel lang, rascheltunnel katze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.