Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzentunnel in Bunt 10049191_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Katzentunnel in Bunt 10049191_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049191_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049191_0
EAN/GTIN:
     4052025491918
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Dieser faltbare Katzentunnel bietet Deiner Samtpfote eine optimale Möglichkeit zum Spielen, Jagen, Verstecken und vielem mehr. Die Bommel sorgt ebenfalls für Beschäftigung. Durch die 2 zusätzlichen Löcher kann Dein Vierbeiner neugierig herausschauen oder so den Spieltunnel betreten. Dank der Pop-Up-Funktion ist die farbenfrohe Katzenröhre im Handumdrehen aufgestellt und kann in der Tragetasche bequem überall mit hingenommen werden. Das pflegeleichte Material lässt sich einfach feucht abwischen.

Katztentunnel im Detail
- Gesamtmaße B x D: ca.  120 x 25 cm
- Faltmaß in Tasche H x D: ca. 4 x 32 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Polyester, Stahl, PP
- Farbe: Bunt

Faltbare Katzenröhre für Abenteuer
- Ideal zum Spielen, Kriechen oder als Rückzugsort
- 2 Löcher, um Katzentunnel zu betreten oder zu verlassen
- Mit großer Bommel an Schnur zum interaktiven Spielen
- Beschäftigung und Spaß für Deine Samtpfote garantiert
- Dank Pop-Up-Funktion ist der Tunnel schnell aufgestellt
- Mit Tasche zum Verstauen und perfekt zum Mitnehmen
- Robustes Polyester - Einfach mit feuchtem Tuch reinigen
- Auch für andere Haustiere wie Hasen, Frettchen etc. nutzbar

Lieferumfang
- 1x Katzenröhre

- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Blau | Rot
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: cat toy, cat tunnel, hasen spielzeug, hasen zubehör, hasentunnel, kaninchen röhre, kaninchen spielzeug, kaninchentunnel, kater spielzeug, katzen beschäftigung, katzen höhle, katzen rascheltunnel, katzen rundtunnel, katzen spieltunnel, katzen versteck, katzen zubehör, katzenhöhle, katzenröhre, katzenrolle, katzenrundtunnel, katzentunnel, katzenzubehör, kittenspielzeug, kriechtunnel, play tunnel, rabbit tunnel, rascheltunnel, spieltunnel, ball, bunt, cat, faltbar, für katzen, groß, intelligenz, interaktiv, kaninchen, kitten, klein, kunststoff, lang, mit löchern, mit spielzeug, outdoor, pop up, raschel, regenbogen, rund, schlafplatz, selbstbeschäftigung, spielsachen, spielzeug, versteck, xxl, zum spielen, katzentunnel rascheltunnel, katzentunnel lang, rascheltunnel katze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.