Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
3 x Rankhilfe in Grün - (H)150 x Ø 28 cm 10049280_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049280_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049280_0
EAN/GTIN:
     4052025492809
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Schenke Deinen rankenden Kübelpflanzen Halt und Form mit dem 3er Set Rankhilfen für Zier- und Nutzpflanzen. Das Rankgerüst aus Metall und Kunststoff ist vielseitig einsetzbar, ob als Tomatensäule für die Cherrytomaten auf dem Balkon oder als Zimmerpflanzenrankhilfe für die Bergpalme im Wohnzimmer. Einfach aufklappen und zusammenstecken. Schon sicherst Du ausladende Sträucher oder stützt Paprikapflanzen. Der Tomatenkäfig eignet sich auch für den Einsatz auf dem Beet im Garten.

Rankhilfe 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 150 x 28 cm
- Gewicht: ca. 270 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Grün

Rankstütze für Kletterpflanzen
- 3er Set Ranksäulen für Blumentopf und Pflanzkübel
- Ideale Tomatenrankhilfe für Cherry- und Buschtomaten
- Vielseitiger Blumenhalter für Balkon- und Zimmerpflanzen
- Auch im Beet für Erbsen, Bohnen oder Paprika geeignet
- 5 höhenverstellbare Ringe zum Abstützen der Pflanze
- Die praktische Rankstütze ist ideal bei wenig Platz

Lieferumfang
- 3x Pflanzenstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenhalter, blumenstütze, bohnen-rankhilfe, erbsenrankhilfe, erbsen-rankhilfe, gurkenrankhilfe, gurken-rankhilfe, gurkenrankhilfen, gurkenturm, kletterhilfe, paprika-rankhilfe, pflanzenhalter, pflanzenkäfig, pflanzen-rankhilfe, rankgerüst, rankhilfe, rank-hilfe, rankhilfen, ranksäule, rankstütze, rankturm, staudenhalter, staudenstütze, strauchstütze, tomatenkäfig, tomaten-rankhilfe, tomatenrankhilfen, tomatenrankstäbe, tomatenrankturm, tomaten-rankturm, tomatensäulen, tomaten-stütze, tomatenstützen, tomaten-tower, tomatenturm, tomaten-turm, tomato-cage, tomato-trellis, zimmerpflanzen-rankhilfe, 150-cm, erdbeeren, freistehend, garten, gurken, im-kübel, klettererdbeeren, kletterpflanzen, kunststoff, metall, paprika, passionsblume, pfingstrosen, ring, rund, stauden, tomaten, variabel, zimmerpflanzen, zucchini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.