Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Baby Teller "Krabbe" in Natur 10049290_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049290_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049290_0
EAN/GTIN:
     4052025492908
Suchbegriffe:
Deko-Teller
Dekoteller
Essteller
Speiseteller
Mit dem Bambus-Kinderteller hat Dein Kind mehr Spaß am Familientisch und Du weniger Sorgen über herumfliegendes Essen. Der Saugnapfteller hält auf allen glatten Oberflächen und lädt mit seiner Form einer niedlichen Krabbe Kleinkinder ein, neues Essen auszuprobieren. Die 4 Fächer ermöglichen eine abwechslungsreiche Gestaltung der Mahlzeiten und fördern das selbstständige Essen. Der aus naturbelassenem Bambus gearbeitete Babyteller ist eine ideale Geschenkidee zur Geburt oder zum Beikoststart.

Babyteller im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 24 x 18 cm
- Oberes Fach  H x B x T: ca. 1 x 17 x 6,5 cm
- Seitliche Fächer H x B x T: je ca. 1 x 5 x 8 cm
- Unteres Fach H x B x T: ca. 1 x 11 x 8 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Bambus, Silikon
- Farbe: Natur

Nutzungshinweise zum Kinderteller
- Babyteller nicht in der Mikrowelle erhitzen
- Keine heißen Speisen auf dem Teller anrichten (max. 45 °C)
- Reinigung des Bambustellers nur per Hand
- Abnehmbarer Saugnapf ist spülmaschinengeeignet

Bambus-Kinderteller mit Saugnapf
- Liebevoll gestaltetes Babygeschirr in Form einer Krabbe für mehr Spaß am Essen
- Antirutsch-Teller mit starkem Silikon-Saugnapf gegen herumfliegendes Essen
- Kinderholzteller aus naturbelassenem Bambus für sorgenfreien Genuss
- Teller mit Unterteilung ist ideal für babygeleitetes Essen (BLW)
- Kleinkindteller mit 4 Fächern in 3 Größen für Fingerfood und Snacks
- Beikost-Babyzubehör als schöne Geschenkidee zu Geburt oder 1. Geburtstag

Lieferumfang
- 1x Baby-Essteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
18 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Teller, essteller, anti rutsch teller, baby bambus teller, baby essen zubehör, baby essteller, baby led weaning teller, baby plate, baby teller, baby zubehör, babygeschirr, bamboo plates, bambus geschirr, bambus kinderteller, bambus teller, beikost baby zubehör, beikost teller, holzteller, kids plates, kinder holzteller, kindergeschirr, kinderteller, klebeteller, kleinkind teller, saugnapf teller, saugnapfteller, saugteller, suction plate, teller, antirutsch, baby, baby ausstattung, baby geschenk, baby led weaning, bambus, beikost, blw, bpa frei, brei, für baby, für kinder, geburt, geschenk, geschirr, holz, junge, kind, kinder, kleinkind, kleinkinder, krabbe, krebs, mädchen, mit fächern, mit saugnapf, rutschfest, saugnapf, silikon, silikon saugnapf, unterteilt, unterteilung, baby teller mit saugnapf, kinderteller mit saugnapf, bambus teller baby saugnapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.