Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
36 x Eiswürfel in Bunt 10049296_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049296_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049296_0
EAN/GTIN:
     4052025492960
Suchbegriffe:
dauereiswürfel
deko eiswürfel
eis cube
eis würfel
Vor allem an heißen Tagen dürstet es Dich oft nach einem eisgekühlten Erfrischungsgetränk? Dann sind die Kunsteiswürfel im 36er Set ideal. Die bunten Dauereiswürfel haben nicht nur den Vorteil, dass sie immer wiederverwendet werden können. Im Gegensatz zu echten Eiswürfeln verwässern die Mehrweg-Eiswürfel Deine Getränke nicht, sodass Cocktails, Limos und Co. ihren vollen Geschmack behalten. Um Getränke mit den Partyeiswürfeln zu kühlen, lagere diese einfach einige Zeit im Tiefkühlfach.

Wiederverwendbare Eiswürfel im Detail
- Kantenlänge je Würfel: ca. 4 cm
- Gewicht pro Stück: ca. 50 g
- Material: Kunststoff, Wasser
- Farbe: Pink, Blau, Orange, Grün

Große Mehrfach-Eiswürfel aus Kunststoff
- Bunte Dauereiswürfel zum Kühlen von Getränken
- Können unzählige Male wiederverwendet werden
- Vor Benutzung einige Zeit ins Tiefkühlfach legen
- Kein Verwässern der Getränke durch schmelzendes Eis
- Ideal für Gartenpartys, Geburtstage, Sommer-Grillpartys etc.
- Schnelle Reinigung per Hand unter fließendem Wasser

Lieferumfang
- 36x Kunststoffeiswürfel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Blau | Grün
Gewicht:
1.85 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel, eiswürfel set, fake eiswürfel, fake ice, ice cube, ice cubes, kühl cube, kühlkugel, kühlsteine, kühlwürfel, kunst eiswürfel, kunsteis, kunststoff eiswürfel, mehrfach eiswürfel, mehrweg eiswürfel, party eiswürfel, permanent eiswürfel, plastik eiswürfel, 36er, 36er set, aus kunststoff, aus plastik, bpa frei, bunt, deko, fertig, für drinks, für getränke, groß, künstlich, kunststoff, mehrfach, mehrweg, party, plastik, set, wiederverwendbar, xxl, eiswürfel wiederverwendbar, dauereiswürfel wiederverwendbar, eiswürfel deko, eiswürfel fertig, eiswürfel groß, eiswürfel künstlich, eiswürfel kunststoff, eiswürfel wiederverwendbar groß, eiswürfel wiederverwendbare, eiswürfelform wiederverwendbar, künstliche eiswürfel, reusable ice cubes, wiederverwendbar eiswürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.