Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Sonnenschirmständer in Grün/ Schwarz - 38-50 mm 10049357_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049357_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049357_0
EAN/GTIN:
     4052025493578
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer
Wenn Du Dich im kühlen Schatten im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon entspannen möchtest, ist der Sonnenschirmhalter genau das richtige Zubehör für Deinen Sonnenschirm. Dank des schweren Standfußes bietet der Schirmständer dabei auch an windigen Tagen einen zuverlässigen Sonnenschutz. Durch die 2 Adapter kannst Du den Schirmfuß für Stangen verschiedener Dicke verwenden. Das Vintage-Design des Schirmfußes sorgt für eine dekorative Optik.

Sonnenschirmständer im Detail
- Größe H x D: ca. 32 x 50 cm
- Halterohr Höhe: ca. 25 cm
- Für Stangendicke: ca. 38 - 50 mm
- Material: PE-Kunststoff, Eisen
- Gewicht: ca. 14 kg
- Farbe: Grün, Schwarz

Runder Schirmhalter in Gusseisen-Optik
- Ständer für Sonnenschirme für kühlenden Schatten im Sommer
- Mit 2 Kunststoff-Adaptern für verschiedene Stangendicken
- Schwerer Sockel sorgt für soliden Stand des Schirms
- Grün-schwarzer Sonnenschirmfuß im dekorativen Vintage-Design
- Sonnenschirmhalter für Garten, Terrasse und Balkon

Lieferumfang
- 1x Sonnenschirmständer
- 2x Stangenaufsatz
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Ohne Sonnenschirm
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
14.7 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: schirmständer rund, gartenschirmständer, schirmständer kunststoff, ampelschirm ständer, balkon sonnenschirmständer, balkonschirmständer, balkonständer, garten schirmständer, garten sonnenschirmständer, gusseisen schirmständer, gusseisen sonnenschirmständer, parasol base, schirm standfuß, schirmfuß, schirmhalter, schirmhalterung, sonnenschirm halterung, sonnenschirm ständer, sonnenschirm standfuß, sonnenschirmfuß, sonnenschirmhalter, sonnenschirmhalterungen, sonnenschirmständer, sonnenständer, umbrella base, 15 kg, balkon, design, eisen, für großen schirm, garten, groß, grün, gusseisen, kunststoff, schwarz, schwer, sonnenschirm, vintage, schirmständer für große schirme, schirmständer großschirm, schirmständer grün, schirmständer sonnenschirm, sonnenschirm ständer für großen schirm, sonnenschirmständer balkon, sonnenschirmständer balkon gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.