Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
150 x Aluschalen in Silber - (B)18,5 x (H)4,5 x (T)13 cm 10049368_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049368_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049368_0
EAN/GTIN:
     4052025493684
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Diese Alu-Grillschalen sind ein praktisches Grillzubehör beim indirekten Grillen. Platziere die Alu-Tropfschalen einfach unter dem Grillgut, um Fleischsaft und Fett aufzufangen. Die herabtropfenden Flüssigkeiten gelangen auf diese Weise nicht auf die heiße Glut, was Fettbrand und die Entstehung gesundheitsschädlicher Dämpfe verhindert. Zudem schützen die Grilltassen den Grill vor Verschmutzung und ersparen Dir eine aufwendige Reinigung.

Aluschalen Grill im Detail
- Maße H x B x T: ca. 4,5 x 18,5 x 13 cm
- Hitzebeständig bis 260 °C
- Gewicht: je ca. 8 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Fettauffangschalen aus Aluminium
- Recycelbare Aluminiumschalen im praktischen 150er Set
- Zum Auffangen von heruntertropfendem Fleischsaft und Fett
- Verhindern Fettbrand und die Bildung gesundheitsschädlicher Dämpfe
- Schützen Grill vor Verschmutzung für weniger Reinigungsaufwand
- Passende Sauce zum Grillgut aus aufgefangenem Saft zubereiten

Lieferumfang
- 150x Tropfschale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: alu schalen, alu auflaufformen, alu grillschale, alu grillschalen, alu schale, alu tropfschale, alu tropfschalen, aluformen, alu-grillschalen, aluminium behälter, aluminium schale, aluminium schalen, aluschale, aluschalen, alutassen, alu-tropfschalen, auffangschale, einweg aluschalen, einweg auflaufform, einweg formen, einweg grillschale, fettauffangbehälter, fettauffangschale, fettauffangwanne, gasgrill schale, gasgrill zubehör, grill aluschalen, grill auffangschale, grill schale, grill tassen, grill tray, grill tropfschale, grill zubehör, grillalu schalen, grillschale, grillschalen, grilltassen, tropfschale, 13x18, 150 stück, 150er set, 18x13, alu, aluminium, bbq, eckig, einweg, für grill, grillen, groß, kastenform, klein, aluschalen grill, aluschalen groß, grillschalen alu, alu schale groß, grillschalen aluminium, alu tropfschalen klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.