Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
100 x Aluschalen in Silber - (H)2,5 x Ø 27,5 cm 10049375_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049375_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049375_0
EAN/GTIN:
     4052025493752
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Die runden Alukuchenformen im großen 100er Set eignen sich hervorragend zum Backen von leckeren Linzertorten und saftigen Pies. Dank der Fertigung aus Aluminium verfügen die Backformen über eine gute Wärmeleitfähigkeit, was für optimale Backergebnisse sorgt. Auch beim indirekten Grillen sind die Tropfschalen nützliche Helfer, um Fleischsaft und Fett aufzufangen. Auf diese Weise wird Dein Grill vor Verschmutzung geschützt, was Dir eine aufwendige Reinigung erspart.

Aluschalen rund im Detail
- Maße H x D: ca. 2,5 x 27,5 cm
- Hitzebeständig bis 260 °C
- Gewicht: je ca. 16 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Vielseitige Aluformen zum Backen und Grillen
- Recycelbare Aluminiumschalen im praktischen 100er Set
- Als Kuchenformen zum Backen von Linzertorten, Pies und Tartes
- Aus Aluminium mit guter Wärmeleitfähigkeit für optimale Backergebnisse
- Auch als Fettauffangschalen beim indirekten Grillen verwendbar
- Verhindern Fettbrand und die Bildung gesundheitsschädlicher Dämpfe
- Schützen Grill vor Verschmutzung für weniger Reinigungsaufwand

Lieferumfang
- 100x Alubackform
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.55 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Obstboden-Form, Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, Tortelett-Form, Tortelett-Förmchen, Tortelettform, Tortelettförmchen, alu-schalen rund, alu schalen, obstform 28 cm, alu backform, alu einwegschalen, alu grillschalen, alu schale, alu teller, alu tropfschale, aluform, alukuchenformen, aluminium backformen, aluminium schalen, aluminium teller, aluminiumschalen, aluschalen, alutassen, auffangschale, backform, einmal backformen, einweg aluschalen, einweg backform, einweg form, einweg grillschale, einweg kuchenform, einwegbackformen, einwegschalen, fettauffangbehälter, fettauffangschale, fettauffangwanne, gasgrill schale, gasgrill zubehör, grill aluschalen, grill auffangschale, grill schale, grill tassen, grill tray, grill tropfschale, grill zubehör, kuchenform, linzertortenform, pie backform, pie form, pie pan, pie tin, quiche backform, quiche formen, tarte backform, tarteform, tropfschale, 100 stück, 100er set, 27 cm, alu, aluminium, bbq, einweg, für grill, grillen, groß, klein, kuchen, linzertorte, rund, zum backen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.