Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
100 x Grillschale in Silber - (B)34 x (T)22 cm 10049377_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049377_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049377_0
EAN/GTIN:
     4052025493776
Suchbegriffe:
alu einwegschalen
alu grillpfanne
alu grillschalen
alu tropfschalen
Mit diesen Grillpfännchen im 100er Set bist Du bestens für die nächste Gartenparty ausgestattet. Die Aluminiumschalen sind ideal zum Zubereiten von Fisch, Fleisch, Gemüse oder anderen Leckereien auf dem Grill. Dabei bleibt der Grillrost vor Verschmutzungen verschont und Du ersparst Dir aufwendiges Reinigen. Dank der Löcher im Boden wird der Inhalt der Grilltassen gleichmäßig erhitzt und erhält ein volles Grillaroma. Nutze die Alu-Grillschalen auch zum Erwärmen der Reste vom Vortag im Backofen.

Hinweis: Aluminiumschalen dürfen nicht mit säure- oder salzhaltigen Lebensmitteln in Berührung kommen. Sie können sich in diesen Fällen auflösen.

Grillschale Alu im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 34 x 22 cm
- Hitzebeständig bis max. 260 °C
- Gewicht je Schale: ca. 20 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Aluminiumschalen 100er Set für Grill und Ofen
- Großes Set für Gartenpartys, Campingausflüge oder zu Hause
- Zum Kochen und Braten von Fisch, Fleisch, Gemüse uvm.
- Kein direkter Kontakt mit dem Grillrost erspart aufwendige Reinigung
- Für Holzkohle-, Gas-, Elektrogrill und Backofen geeignet
- Löcher im Boden für gleichmäßiges Erhitzen der Speisen

Lieferumfang
- 100x Aluschale
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.74 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
22 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: aluminium schalen, aluschalen, alutassen, bbq grillpfännchen, bbq grillschale, bbq zubehör, einweg grillschale, gemüse grillschale, grill zubehör, grillgeschirr, grillpfännchen, grillschale, grilltasse, 100 stück, 100er set, 34x22 cm, alu, aluminium, camping, einweg, elektrogrill, für grill, garten, gasgrill, gemüse, groß, holzkohlegrill, klein, mit löcher, ofen, outdoor, rechteckig, set, alu grillschalen groß, aluschalen groß, aluschalen groß xxl, aluschalen xxl, feuerfeste schale grill, gemüsepfanne für grill, grill pfanne grillen, grillpfännchen für grill, grillpfanne für grill, grillschale alu, grillschale für gasgrill, grillschale für gemüse, grillschale gemüse, grillschalen alu, grillschalen aluminium, grillschalen für gasgrill, grilltassen alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.