Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
13-tlg. Pickleball-Set in Bunt 10049389_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049389_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049389_0
EAN/GTIN:
     4052025493899
Suchbegriffe:
ball spiel
paddel schläger
paddels
paddles

Dieses Pickleball-Set bietet Dir den perfekten Einstieg in die beliebte Ballsportart aus den USA. Es enthält 4 Schläger mit Holzkern und gummiertem Griff sowie 8 Bälle für indoor und outdoor. In dem praktischen Transportbeutel ist das Schlägerspiel für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis schnell mit in die Sporthalle oder auf das Außenspielfeld genommen.

Pickleball Set im Detail
- Maße Schläger H x B x T: ca. 39 x 19,5 x 3,5 cm
- Griff H x B x T: ca. 12 x 3,5 x 3,5 cm
- Gewicht Schläger: ca. 270 g
- Bälle Durchmesser: ca. 7 cm
- Material: Pappelholz, Thermoplast
- Farbe: Mehrfarbig

Pickleball-Schläger mit Bällen
- Komplettset mit 4 Schlägern u. 8 Bällen
- Trendspiel aus USA mit Spielprinzipien von Badminton u. Tennis
- Leichte Schläger mit robustem Holzkern u. ergonomischem Griff
- Inkl. Bälle für outdoor (40 Löcher) u. indoor (26 Löcher)
- Für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis
- Im Beutel schnell verstaut u. überall mit hingenommen

Spielregeln
- Feldgröße entspricht einem Badminton-Feld
- Vor u. hinter dem Netz ist die Non-Volley-Zone
- Diese ist betretbar, jedoch darf der Ball nicht aus der Luft geschlagen werden
- Der Aufschlagende u. der Empfänger stehen rechts in ihrer Feldhälfte
- Der Aufschlagende spielt den Ball diagonal zum Empfänger
- Der Empfänger darf den Ball frei zum Aufschlagenden spielen
- Der Ball muss in der Feldhälfte des Aufschlagenden vor der Annahme 1x auftippen
- Dann ähnlich Tennis: der Ball kann aus der Luft o. nach Auftippen gespielt werden
- Bei 4 Spielern ist jeder nacheinander am Aufschlag beteiligt
- Gewinnt der Aufschläger, erhält er 1 Punkt u. wechselt die Position mit dem Partner
- Verliert er, schlägt der Partner von seiner Position auf
- Wenn der 2. Spieler verloren hat, schlägt die andere Mannschaft auf

Lieferumfang
- 4x Schläger
- 8x Ball
- 1x Beutel

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gelb | Orange
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
19.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.