Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschutzgitter in Grau 10049398_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Türschutzgitter in Grau 10049398_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049398_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049398_111
EAN/GTIN:
     4052025877194
Suchbegriffe:
ausziehbares treppenschutzgitter
baby gitter
baby gittertür
baby schutzgitter

Treppen und Türen können für Kinder und Haustiere schnell eine Gefahr darstellen. Mit dem Türschutzgitter kannst Du Bereiche deiner Wohnung für Kinder und Haustiere unzugänglich machen. Zur Montage wird das Absperrgitter einfach außen an Türen oder Treppenaufgängen angebohrt. Um das Treppenschutzgitter zu spannen, musst Du die Enden lediglich in die Wandbefestigungen einschieben werden. Das Treppenschutzgitter mit der praktischer 2-Schritt-Verriegelung lässt sich komfortabel einhändig bedienen.

Türschützgitter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 85,5 x 142,5 x 7 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Aluminium, ABS, PVC
- In verschiedene Farben

Absperrgitter für Kinder und Tiere
- Zum Absperren bestimmter Räume und Treppenaufgänge
- Mit automatischem Schließmechanismus ausgestattet
- Die Mesh-Tür ist flexibel in der Breite ausziehbar
- Aus widerstandsfähigem ABS- und PVC-Kunststoff gefertigt
- Einfache Bohrmontage mit beiliegendem Montagematerial 

Sicherheitshinweise:
- Warnung: Vor der Montage ist die Gebrauchsanleitung zu lesen, da eine fehlerhafte Montage gefährlich sein kann
- Warnung: Dieses Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden
- Warnung: Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden
- Das Kinderschutzgitter 10049397 entspricht der EN 1930:2011
- Das Gitter ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen

Lieferumfang
- 1x Türschutzgitter
- Mit Wandmontagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
85.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
142.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.