Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Treppenschutzgitter in Weiß - 70-180 cm 10049399_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049399_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049399_49
EAN/GTIN:
     4052025877170
Suchbegriffe:
absperrgitter
absperrung
baby absperrgitter
baby gitter
Treppen und Türen können für Kinder und Hunde schnell eine Gefahr darstellen. Sorge für ausreichend Schutz in Deiner Wohnung mit dem ausziehbaren Babygitter. Das Schutzgitter kann in der Breite flexibel an der Wand oder im Türrahmen montiert werden. Die Bohrmontage sorgt zudem für eine sichere und stabile Befestigung. Die Mesh-Tür bietet einen bequemen Durchgang ohne lästige Schwellen und lässt sich leicht öffnen und rollt sich automatisch auf. 

Treppenschutzgitter ausziehbar im Detail
- Gesamtmaße bei Installation an der Wand H x B x T: ca. 86 x 191 x 9 cm
- Gesamtmaße bei Installation zwischen Türrahmen H x B x T: ca. 86 x 190 x 9 cm
- Öffnungsbreite: ca. 70-180 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Aluminium, ABS, PVC
- Verschiedene Farben

Schutzgitter für Kinder und Hunde
- Zum Absperren bestimmter Räume und Treppenaufgänge
- Zum Schutz von Kindern von 0-24 Monaten oder Hunde
- Die Mesh-Tür ist flexibel in der Breite ausziehbar
- Mit automatischem Schließmechanismus
- Montage mit Bohren nach Anleitung sorgt für Stabilität
- Geeignet für starke Wände aus Holz, Gipskarton etc.
- Montage an der Wand oder am Türrahmen möglich
- Flexibel auch an Höhe von Fußleisten anpassbar

Sicherheitshinweise:
- Warnung: Vor der Montage ist die Gebrauchsanleitung zu lesen, da eine fehlerhafte Montage gefährlich sein kann
- Warnung: Dieses Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden
- Warnung: Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden
- Das Kinderschutzgitter 10049399 entspricht der EN 1930:2011
- Das Gitter ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen

Lieferumfang
- 1x Treppenschutzgitter
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
9 cm
Breite:
191 cm
Weitere Suchbegriffe: baby gittertür, baby schutzgitter, baby trenngitter, baby treppengitter, baby treppenschutz, baby treppenschutzgitter, baby türgitter, baby türschutzgitter, babygitter, hunde treppenschutzgitter, hunde türschutzgitter, hundeabsperrgitter, kinder absperrgitter, kinder schutzgitter, kinder treppengitter, kinder treppenschutzgitter, kinder türschutzgitter, kindergitter, kindertürgitter, rollgitter, schutzgitter, tier treppenschutzgitter, tier türgitter, tier türschutzgitter, tierschutzgitter, treppen absperrgitter, treppenabsperrung, treppengitter, treppenrollo, treppenschutzgitter, treppenschutzgitter rollo, tür absperrgitter, tür kindergitter, türgitter, türrahmen gitter, türschutzgitter, türschutzrollo, 70-180, ausziehbar, baby, bohren, faltbar, grau, hund, kinder, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.