Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Gießkanne in Grau/ Natur - 1,7 Liter 10049410_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049410_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049410_0
EAN/GTIN:
     4052025494100
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne anthrazit
gießkanne
gießkanne 1,7l
Mit dieser Gießkanne versorgst Du Deine Balkon- und Zimmerpflanzen mit ausreichend Wasser und schaffst so eine grüne Wohlfühloase in Deinem Zuhause. Dank der großen Öffnung lässt sich die Blumenkanne einfach befüllen, während der lange Hals ein gezieltes Gießen ermöglicht. Am Henkel ist die Pflanzengießkanne bequem durch die Wohnung transportierbar. Zudem überzeugt die Zimmerpflanzen-Gießkanne mit ihrer Fertigung aus robustem Kunststoff und ihrem modernen, zweifarbigen Design. 

Gießkanne Zimmerpflanzen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17,5 x 13 x 33 cm
- Volumen: ca. 1,7 Liter
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grau, Natur

Blumengießkanne für die Wohnung
- Balkon- und Zimmerpflanzen bewässern
- Langer Hals für punktgenaues Gießen
- Einfaches Befüllen dank großer Öffnung
- Mit Henkel für bequemen Transport
- Zweifarbiges Design für modernen Look

Lieferumfang
- 1x Zimmerkanne
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
33 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: blumengießkanne, blumenkanne, gießkannen, indoor gießkanne, kunststoff gießkanne, plastik gießkanne, pflanzen gießkanne, pflanzenkanne, watering can, zimmergießkanne, zimmerkanne, zimmerpflanzen gießkanne, 1 5 liter, 1 7 liter, 2 liter, 2l, drinnen, für wohnung, für zimmerpflanzen, grau, indoor, innen, klein, kunststoff, langer hals, plastik, wohnung, zimmerpflanzen, gießkanne zimmerpflanzen, gießkanne klein, kleine gießkanne, kleine gießkanne für zimmerpflanzen, gießkanne innen, gießkanne 2 liter, gießkanne grau, gießkanne drinnen, gießkanne plastik, gießkanne 2l, blumengießkanne für zimmerpflanzen, kleine gießkannen, gießkanne plastik klein, gießkanne für wohnung, gießkanne klein plastik, gießkanne wohnung, gießkanne indoor, gießkanne langer hals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.