Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Pflanzen Vermehrungsstation in Natur/ Transparent - Mit 2 Ebenen 10049424_347
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049424_347
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049424_347
EAN/GTIN:
     4052025876876
Suchbegriffe:
anzuchtstation
hängevase
hydrokultur glas
hydrokultur vase
Diese hängende Pflanzenvermehrungsstation mit eleganten Glasvasen verleiht Deinem Zuhause eine grüne Note. Die platzsparende Anzuchtstation bietet Platz für eine Vielzahl von Pflanzen wie kleine Kräuter, Wurzeln uvm. Die Hydrokulturvasen können dank der Aufhängung und der mitgelieferten Wandhaken einfach an der Wand befestigt werden. Die enthaltene Bürste reinigt die Reagenzglasvasen schnell und gründlich. Zudem fügt sich die schicke Kombination aus Holz und Glas ideal in jeden Wohnraum ein.

Pflanzen Vermehrungsstation im Detail
- Maße Holzbrett H x B x T: ca. 1,5 x 20 x 4,5 cm
- Maße Reagenglasvase H x D: ca. 10,5 x 3 cm
- Material: Eichenholz, Glas, Jute, Stahl, Kunststoff
- Farben: Natur, Transparent

Pflanzen Vermehrungsstation mit 2 Ebenen
- Maße: H x B x T: ca. 54 x 20 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- 8 Reagenglasvasen

Pflanzen Vermehrungsstation mit 3 Ebenen
- Maße: H x B x T: ca. 86 x 20 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 360 g
- 9 Reagenzglasvasen

Hydrokulturvasen mit Holzregal zum Aufhängen
- Hängende Zuchtstation mit Pflanzenreagenzgläsern schafft eine grüne Oase
- Ideale Anzucht von Hydrokulturpflanzen wie Stecklinge, Kräuter, Wurzeln uvm.
- Für die Wandmontage - Stabiler Halt dank Aufhängung und Wandhaken
- Dekoratives Design mit Holzebenen für Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer
- Einfache Reinigung - Enthaltene Bürste reinigt die Gläser gründlich

Lieferumfang
- 1x Pflanzenhänger in Größe nach Wahl
- Mit Wandhaken und Reinigungsbürste
- Dekoartikel und Pflanzen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.