Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Ranknetz in Natur - 3 x 4 m 10049427_465
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049427_465
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049427_465
EAN/GTIN:
     4052025876814
Suchbegriffe:
Obstbaumnetz
Vogelschutznetz
obstbaumnetz

Mit diesem Ranknetz stabilisierst Du Kletterpflanzen und unterstützt sie beim Wachsen. Nutze das Pflanzenstütznetz in Deinem Garten auf dem Hochbeet oder im Gewächshaus für Gurken- und Bohnenpflanzen, für Beerensträucher oder für kletternde Zierblumen wie Clematis. Die grobmaschige Rankhilfe kann dabei horizontal oder vertikal verwendet werden. Das umweltfreundliche Knotennetz ist aus natürlicher Jute gefertigt und kann nach der Saison einfach mit den übrigen Pflanzenresten kompostiert werden.

Ranknetz im Detail
- Maße A H x B: ca. 2 x 3 m / ca. 150 g 
- Maße B H x B: ca. 3 x 4 m / ca. 240 g
- Maße C H x B: ca. 2 x 5 m / ca. 220 g
- Maschenweite H x B: ca. 15 x 15 cm
- Materialstärke: ca. 1 mm
- Material: 100 % Jute
- Farbe: Natur

Rankhilfe für Kletterpflanzen
- Bietet rankenden Zier- und Nutzpflanzen Halt beim Klettern und Wachsen 
- Ideal für den Garten, in Gewächshäusen, auf Beeten und Hochbeeten 
- Stützt Gurken-, Erbsen-, Bohnen-, Weinpfanzen, Clematis und vieles mehr
- Netz mit großer Maschenweite gefertigt aus natürlicher Jute
- Hoch oder quer verwendbar - Bei Bedarf einfach zurechtschneiden
- Kann nach der Saison mit Pflanzenresten auf den Kompost 

Lieferumfang
- 1x Gurkennetz in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: bohnen rankhilfe, climbing net, erbsen rankhilfe, garten netz, gemüsenetz, grow net, gurken rankhilfe, gurkennetz, himbeeren rankhilfe, hochbeet netz, jute netz, kletterpflanzen befestigung, knotennetz, netz, pflanzen netz, pflanzen rankhilfe, pflanzenstütznetz, pflanzgitter, rankengitter, rankenhilfe, rankgitter, rankhilfe, rankhilfe netz, ranknetz, scrog netz, spaliernetz, tomaten rankhilfe, wein rankhilfe, weinreben rankhilfe, weintrauben rankhilfe, 2x3, 2x5, 3m, 4m, balkon, beeren, biologisch abbaubar, bohnen, brombeeren, clematis, efeu, erbsen, erdbeeren, für gewächshaus, garten, grobmaschig, groß, grow, gurken, indoor, jute, kletterpflanzen, maschenweite, natürlich, outdoor, pflanzen, stabilisieren, tomaten, wand, wein, zuckererbsen, zuschneidbar, rankhilfen für kletterpflanzen, ranknetz für gurken, ranknetz für kletterpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.