Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
3 x Gitarrenhalter in Schwarz 10049429_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049429_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049429_0
EAN/GTIN:
     4052025494292
Suchbegriffe:
akustikgitarren wandhalterung
akustikgitarrenhalter
banjo halter
banjo halterung
Mit den Gitarrenhalterungen für die Wand setzt Du Deine Instrumente gekonnt in Szene und bewahrst sie gleichzeitig geschützt auf. Die universellen Gitarrenaufhänger für Akustikgitarren, E-Gitarren, Bässe, Banjos und weitere Saiteninstrumente eignen sich dank der 360° drehbaren Gabel auch für Instrumente mit asymmetrischen Kopfplatten. Die schonende Gummipolsterung schützt den Lack Deiner Gitarren vor Kratzern.

Gitarrenhalter für die Wand im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9,5 x 8 x 12 cm
- Breite Gabel innen: ca. 5 cm
- Traglast: max. 20 kg
- Gewicht: ca. 110 g
- Material: Eisen, Gummi
- Farbe: Schwarz

Wandhalterung für Gitarren im 3er Set
- Zur Sicherung und griffbereiten Aufbewahrung von Gitarren
- Wandmontage zur stilvollen Präsentation der Instrumente
- 360° drehbare Gabel - Auch für asymmetrische Kopfplatten
- Schonende Gummipolsterung zum Schutz des Lacks
- Für Akustikgitarre, Bassgitarre, E-Gitarre, Ukulele uvm.

Lieferumfang
- 3x Gitarren-Wandhalterung
- Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enhalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.