Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
3 x Winterschutzhaube in Beige - (B)120 x (H)180 cm 10049433_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049433_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049433_59
EAN/GTIN:
     4052025876722
Suchbegriffe:
abdeckvlies
balkon winterschutz
baum winterschutz
blumen winterschutz
Diese Winterschutzhauben im 3er Set bieten optimalen Schutz für Deine Pflanzen vor extremen Witterungsbedingungen – im Garten oder auf dem Balkon. Dank des hochwertigen Vliesmaterials des Pflanzenwinterschutzes werden Blumenkübel, kleine (Obst)Bäume, Sträucher und mehr effektiv vor Frost, Regen und anderen Einflüssen geschützt. Dabei machen der praktische Reißverschluss sowie der Kordelzug das Anbringen der wiederverwendbaren Pflanzenschutzsäcke besonders einfach. 

Pflanzenschutzhüllen im Detail
- Maße Größe S H x B: ca. 100 x 60 cm / ca. 110 g
- Maße Größe M H x B: ca. 140 x 80 cm / ca. 200 g
- Maße Größe L H x B: ca. 180 x 120 cm / ca. 340 g
- Maße Größe XL H x B: ca. 240 x 200 cm / ca. 740 g
- Material: Vlies, Kunststoff, Eisen
- Farbe: Beige

Pflanzenschutzhauben aus Vlies
- Pflanzenkälteschutz im praktischen 3er Set
- Schützt Pflanzen vor Frost, Regen und Co.
- Für kleine Bäume, Sträucher und große Pflanzkübel
- Einfaches Anbringen dank Reißverschluss
- Aus robustem, atmungsaktiven Vlies

Lieferumfang
- 3x Frostschutzpflanzenhaube
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: frostschutz, frostschutz pflanzen haube, garten winterschutz, kälteschutz, kübelpflanzensack, oleander winterschutz, pflanzen frostschutz, pflanzen frostschutzhaube, pflanzen kälteschutz, pflanzen schutzhülle, pflanzen winterschutz zelt, pflanzenabdeckung, pflanzenschutzsack, pflanzenwinterschutz, plant cover, überwinterungszelte, vlieshaube, winterpflanzenschutz, winterpflanzenzelt, winterschutz, winterschutzhaube, 100x60, 100x60 cm, 140x80, 140x80 cm, 180x120, 180x120 cm, 240x200, 240x200 cm, 3 stück, 3er set, balkon, baum, blumen, draußen, für blumenkübel, für palmen, für pflanzen, für winter, garten, große pflanzen, kordelzug, übelpflanze, mit kordelzug, mit reißverschluss, olivenbaum, palmen, pflanzen, reißverschluss, set, vlies, winter, xxl, zitronenbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.