Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
2 x Bewässerungssack in Dunkelgrün - 75 l 10049434_303
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049434_303
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049434_303
EAN/GTIN:
     4052025876708
Suchbegriffe:
Baumbewässerung
Entdecke die effiziente Art der Baumbewässerung mit diesen strapazierfähigen, UV-beständigen Bewässerungssäcken. Die Gießsäcke sind ideal zur Versorgung von Bäumen bei Dürre oder Abwesenheit. Lege die Baumsäcke einfach um den Stamm, schließe den Reißverschluss und befülle den Wassersack mittels Gartenschlauch. Bis zu 8 Stunden geben die robusten Wasserspeicher bis zu 75 Liter Wasser an die Wurzeln ab. Die langsame und geschützte Wasserabgabe verhindert Verdunstung und spart somit Ressourcen.

Bewässerungssäcke im Detail
- Maße H x B: ca. 94 x 90 cm
- Gewicht: ca. 660 g
- Material: PVC-Kunststoff
- Farbe: Dunkelgrün

Wassertaschen für den Garten
- Einfüllöffnung B: ca. 8,5 cm
- Füllvolumen: ca. 75 l
- Wasserabgabe: ca. 5–8 h
- Für Baumstamm D: ca. 5–25 cm

Bewässerungsbeutel für Bäume
- Langzeitbewässerung zur optimalen Baumpflege bis in die Wurzeln
- Essentielle Gießhilfen bei anhaltenden Dürren oder längerer Abwesenheit
- Einfach um den Baum wickeln, Reißverschluß schließen und befüllen
- Robuste Wassersäcke für Bäume bis 25 cm Durchmesser
- Per Reißverschluss weiteren Sack anbringen für dickere Stämme
- Wiederverwendbarer Wasserring aus UV-beständiger PVC-Folie
- Effizientere Wassernutzung im Vergleich zu herkömmlichem Gießen
- 2 Laschen zur leichten Handhabung und zur Diebstahlsicherung

Nutzungshinweise
- Bei dickeren Stämmen neben Stamm platzieren, erweiteren oder Reißverschluss ggf. offen lassen
- Baumbewässerungssack ist nicht für die dauerhafte Nutzung am Baum gedacht
- Gießsack bei Nichtgebrauch über Kopf trocknen lassen und witterungsgeschützt einlagern

Lieferumfang
- Bewässerungsbeutel in ausgewählter Stückzahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
1.31 kg
Höhe:
94 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: baum wassersack, baumbeutel, baumbewässerung, baumbewässerungsbeutel, baumbewässerungssack, baumring, baumsack, baumsack bewässerung, baumtasche, bewässerungsbeutel, bewässerungskranz, bewässerungsring, bewässerungssack, bewässerungssystem, gießbeutel, gießring, gießsack, langzeitbewässerung, micro drip system, pflanzen bewässerung, pflanzen gießhilfe, pflanzenbewässerer, plant life support bag, tröpfchenbewässerung, wasserbeutel, wasserdosierer, wasserring, wassersack, wassersack baumbewässerung, wassersammler, wasserspeicher, wasserspender, wassertasche, wurzelgießer, 30 cm, 75 l, baum, baumpflege, bewässern, bewässerung, braun, für bäume, für sträucher, garten, gießen, hitze, jungbäume, kunststoff, langlebig, lasche, pflanzen, pflegen, pvc, schützen, sommer, strauch, trockenheit, uv-beständig, wasser, wiederverwendbar, witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.