Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
2 x Unterregalhängekorb in Schwarz 10049441_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049441_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049441_0
EAN/GTIN:
     4052025494414
Suchbegriffe:
drahtkorb
drahtkorb regal
einhängekorb
einhängeregal

Dieses praktische Hängekorbregal im 2er Set bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für eine platzsparende Aufbewahrung. Die schwarzen Drahtkörbe lassen sich mühelos an Regalen, Schränken oder Schreibtischen einhängen und schaffen so zusätzlichen Stauraum. Dank des robusten Eisendrahts sind die Hängekörbe stabil und langlebig. Ihr modernes Design fügt sich harmonisch in viele Einrichtungsstile ein. Ideal für die Organisation von Büromaterial, Küchenutensilien oder anderen Kleinigkeiten.

Unterregalhängekorb 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 34 x 25,5 cm
- Innenmaße Korb H x B x T: ca. 10 x 31,5 x 25 cm
- Für Bretter bis Dicke: ca. 4 cm
- Traglast: je ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Drahtkörbe zum Einhängen an Regal, Schrank und Schreibtisch
- 2er Set Körbe zur platzsparenden Aufbewahrung
- Für Gewürze, Handtücher, Geschirr, Notizhefte uvm.
- Stauraum unter Regal-, Schrankbrett, Schreibtisch
- Modernes Design aus schwarzem Eisendraht
- Hängekörbe einfach Einhängen - ohne Bohren

Lieferumfang
- 2x Hängekorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: hängekorb, hängekorb regal, hängekörbe, hanging basket storage, hanging baskets, korb aufbewahrung, regaleinhängekorb, regalhängekörbe, schrank einhängekorb, schrank hängekorb, schrankkorb, schreibtisch korb, under shelf drawer, under shelf storage, under shelf storage basket, undershelf organizer, unterregal, unterregal aufbewahrungsbehälter, unterregal behälter, unterregal hängekorb, unterschrank organizer, 2er set, 30 cm, bad, draht, flach, hängend, kleiderschrank, küche, metall, regal, schrank, schreibtisch, schwarz, unter regal, unter schreibtisch, zum einhängen, korb zum einhängen, küche aufbewahrung & organisation, einhängekorb regal, schrank organizer küche, regal zum einhängen, obstkorb hängend, hängekorb küchenschrank, schrankkörbe zum einhängen kleiders...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.