Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
4 x Bewässerungskugeln in Terracotta/ Blau 10049480_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049480_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049480_0
EAN/GTIN:
     4052025494803
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 4 Tonkegeln kannst Du Pflanzen während eines heißen Sommers tagsüber automatisch mit Wasser versorgen. Das durchlässige Material gibt dosiert Wasser an Topfpflanzen, Blumenkübel oder Hochbeete ab, um die Erde feucht zu halten. Versenke die Gießhilfen dazu einfach in der Erde oder grabe diese bis zum Rand ein und fülle anschließend Wasser über die Öffnung hinein. Jetzt kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Achtung: Die Tonspitzen sind zum direkten Befüllen mit Wasser und nicht für Flaschen geeignet. Beim Einsetzen der Gießhilfen in den Boden bitte keinen Hammer oder ähnliches verwenden, sondern nur von Hand eindrehen. Die Blumengießer sind nicht winterfest.

Bewässerungskugeln 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 11 x 6 cm
- Öffnung D: ca. 1,6 cm
- Volumen: ca. 60 ml
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terracotta, Blau

Gießkegel zur Pflanzen Bewässerung
- Automatische Wasserversorgung von Pflanzen
- Für Balkonkästen, Kübelpflanzen, Hochbeete uvm.
- Geeignet für Wohnung, Terrasse oder Balkon
- Ideal zur Nutzung im Büro oder für faule Gießer
- Durchlässiger Ton sorgt für dosierte Wasserabgabe

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsspike
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Hellbraun
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkon bewässerung, bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsspikes, bewässerungsspitzen, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen bewässerung, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, gießhelfer, gießhilfe, gießkegel, gießkugeln, gießsystem, pflanzen bewässerung, pflanzen gießhilfe, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzengießer, plant watering, selbstbewässerung, self watering, tonkegel, tonspitzen, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, watering bulb, zimmerpflanzen bewässerung, automatisch, balkon, blumen, für balkonkästen, für balkonpflanzen, für blumenkästen, für blumentöpfe, klein, kübelpflanzen, pflanzen, set, spikes, terrakotta, ton, topfpflanzen, urlaub, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.