Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
6 x Tonkegel in Blau/ Terrakotta 10049481_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049481_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049481_0
EAN/GTIN:
     4052025494810
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den 6 Tonkegeln kannst Du Pflanzen während eines heißen Sommers tagsüber automatisch mit Wasser versorgen. Das durchlässige Ton-Material gibt Wasser ab, um die Erde feucht zu halten. Versenke dazu die Bewässerungshilfen einfach in der Erde oder grabe diese bis zum Rand ein und fülle anschließend Wasser in die Öffnung. Jetzt kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine Pflanzen sicher bewässert werden.

Achtung: Die Tonspitzen sind nicht für Flaschen irgendeiner Art geeignet.

Tonkegel 6er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 12 x 6 cm
- Öffnung D: ca. 2,5 cm
- Volumen je: ca. 100 ml
- Gewicht je: ca. 70 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, Blau

Pflanzengießer zur Pflanzenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung von Pflanzen
- Für Balkonkästen, Kübelpflanzen, Hochbeete uvm.
- Geeignet für Wohnung, Terrasse oder Balkon
- Ideal im Büro oder in der Wohnung für faule Gießer
- Aus wasserdurchlässigem Ton für dosierte Abgabe
- Tonkugeln sind nicht für Flaschen geeignet

Lieferumfang
- 6x Bewässerungsspikes
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Hellbraun
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: aqua dripper, balkonbewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungsspike, bewässerungsspitze, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumenbewässerung, blumengießer, blumenwasserspeicher, blumen wasserspender, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsyste m, olla, pflanzenbewässerung, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzengießer, pflanzentonkegel, pflanzenwasserspeicher, pflanzenwasserspender, plantwatering, selbstbewässerung, self watering, tomatenbewässerung, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tonkegel, tonkegelbewässerung, tonspitze, tonspitzen bewässerung, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, wasserdosierer, zimmerpflanzenbewässerung, balkon, bewässerung, blumen, hochbeet, klein, pflanzen, set, terrakotta, tomaten, ton, urlaub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.