Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Windspiel "Elefanten" in Kupfer 10049519_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049519_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049519_0
EAN/GTIN:
     4052025495190
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Mit den harmonischen Klängen dieses Windspieles schaffst Du eine entspannte Atmosphäre, sowohl drinnen als auch im Außenbereich. Das dekorative Glockenspiel mit Elefanten kann dank des Hakens einfach und schnell im Garten oder auf dem Balkon aufgehängt werden und sorgt anschließend für eine angenehme Geräuschkulisse sowie fernöstliches Flair. Du kannst das Klangspiel auch gern in Innenräumen aufhängen – besonders in Fensternähe kommt die bezaubernde Windorgel aus Metall wunderbar zur Geltung.

Hinweis: Die Windspiele sind mit einem Schutzfilm überzogen. Dennoch wird empfohlen, die Klangspiele nicht über längere Zeit ungeschützt draußen hängen zu lassen.

Windspiel im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 90 x 11,5 cm
- Haken H x B x T: ca. 4 x 3 x 0,2 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Kupfer, Edelstahl, Aluminium 
- Farbe: Kupfer, Bronze

Gartenglockenspiel mit Elefanten
- Passt wunderbar auf Balkon und Terrasse oder in den Garten
- Wind erzeugt bezaubernde, entspannende Klänge
- Glocken, Röhren und Elefanten sorgen für fernöstliches Flair

- Glockenspiel hat positive Wirkung auf Körper und Seele
- Auch als Deko für den Innenbereich geeignet
- Klangspiel lässt sich einfach über den Haken aufhängen

Lieferumfang
- 1x Windklangspiel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Hellbraun
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: feng shui glockenspiel, feng shui klangspiel, feng shui windspiel, garten glockenspiel, garten klangspiel, garten windspiel, glocken windspiel, glockenspiel, klangspiel, klangwindspiel, metall glockenspiel, metall klangspiel, metall windspiel, windchime, windglockenspiel, windklangspiel, windorgel, afrika, asiatisch, außen, balkon, chinesisch, deko, draußen, drinnen, elefanten, feng shui, für draußen, für draußen hängend, für draußen metall, für drinnen, garten, gartendeko, glocken, hängend, indisch, indoor, innen, japanisch, klein, kupfer, metall, metall hängend, mit klang, outdoor, glockenspiel garten, glockenspiel windspiel, japanese wind chime, japanische gartendeko, japanisches windspiel, klangspiel für draußen, klangspiele für draußen, wind chimes indoor, wind chimes outdoor, windspiel afrika, windspiel balkon, windspiel draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.