Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
4 x Schlauch in Schwarz - 4.00-8 10049525_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049525_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049525_0
EAN/GTIN:
     4052025495251
Suchbegriffe:
ersatzschlauch
innenschlauch
luftrad-zubehör
reifenschlauch
Du bist mit der beladenen Sackkarre unterwegs, während Dir ein platter Reifen einen Strich durch die Rechnung macht? Mit diesem Set Ersatzschläuche kannst Du sofort reagieren. Die Innenschläuche sind der ideale Ersatz für alle gängigen Reifen von Sackkarren, Hand- oder Bollerwagen. Die Standardschläuche lassen sich mithilfe des praktischen Autoventils im Handumdrehen aufpumpen. Mit den Schläuchen für Lufträder aus robustem Gummi ist deine Schubkarre schnell wieder einsatzbereit.

Hinweis: Beachte beim Aufpumpen des Reifenschlauchs den maximalen Reifendruck von 2 bar.

Schläuche im 4er Set
- Für Reifengröße: 4.00-8"
- Reifendurchmesser: ca. 40 cm
- Reifenbreite: ca. 10 cm
- Max. Reifendruck: 2 bar
- Traglast: jeweils ca. 200 kg
- Gewicht: je ca. 370 g
- Material: Gummi
- Farbe: Schwarz

Ersatzschläuche für Schubkarren
- Ersatz-Set mit 4x Standardschläuchen ohne Mantel
- Im Falle eines Platten, Innenschlauch direkt parat haben
- Mit praktischem Autoventil für einfaches Aufpumpen
- Luftrad-Zubehör für Sackkarren, Bollerwagen und mehr
- Aus langlebigem und belastbarem Gummi gefertigt

Lieferumfang
- 4x Ersatzschlauch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.51 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
10 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: sackkarren schlauch, sackkarrenreifen, schlauch, schubkarren schlauch, standard schlauch, 4.00-8, 4.80/4.00-8, 400-8, 400x100, 4er set, auto ventil, bollerwagen, für luftrad, für reifen, für sackkarre, für schubkarre, für schubkarrenrad, gummi, ohne mantel, schrader ventil, schwarz, 4.00-8 schlauch, 4.80/4.00-8 schlauch, 400x100 schlauch, bollerwagen reifen schlauch, ersatzschlauch schubkarre 4.80/4.00..., reifen schlauch 4.00-8, schlauch 4.00-8, schlauch 400-8, schlauch 400x100, schlauch 40x10, schlauch für luftrad, schlauch für reifen 4.00-8, schlauch für sackkarre 4.00-8, schlauch für schubkarre, schlauch für schubkarrenrad, schlauch sackkarre, schlauch sackkarre 4.00-8, schlauch sackkarre 4.80 4.00-8, schlauch sackkarre 400 x 100, schlauch schubkarre 4.80 4.00-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.