Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Wäscheständer in Weiß - (B)62 x (H)136 x (T)51 cm 10049553_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049553_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049553_49
EAN/GTIN:
     4052025876531
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäsche ständer
Will man seine Wäsche nach dem Waschgang trocknen, nimmt das oft viel Platz in Anspruch. Eine platzsparende Lösung bietet Dir stattdessen dieser robuste Standtrockner. Auf 3 Ebenen mit insgesamt 18 Stangen kannst Du Deine Oberteile, Hosen oder Unterwäsche auf dem Standtrockner aufhängen. Der Wäscheturm ist besonders bei Platzmangel und für kleine Haushalte praktisch. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Falt-Wäscheständer flach zusammenklappen und einfach verstauen.

Wäscheständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 136 x 62 x 51 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 6 x 62 x 74 cm
- Stangenbreite: ca. 55 cm 
- Traglast: max. 10 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Eisen, PP-Kunststoff
- Verschiedene Farben

Platzsparender Turm-Wäscheständer
- 3 Ebenen mit insgesamt 18 Stangen 
- Zum Trocknen und Lüften Deiner Kleidung
- Zusammenklappen bei Nichtbenutzung
- Vor allem für kleine Räume praktisch 
- Aus stabilem Metall mit Kunststoff-Kappen
- Mit Ösen zum Aufhängen von Kleiderbügeln

Lieferumfang
- 1x Faltwäscheständer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
2.05 kg
Höhe:
136 cm
Länge:
51 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: airer, camping wäscheständer, faltwäscheständer, folding clothes airer, klamotten ständer, kleider trockenständer, kleidertrockner, laundry airer, laundry airers, laundry dryer, laundry dryer stand, laundry drying rack, laundry hanger, laundry rack, mini wäscheständer, standtrockner, standwäschetrockner, trockengestell, trockenständer, turm wäscheständer, turmtrockner, turmwäscheständer, turmwäschetrockner, wächeständer, wäsche ständer trockner, wäsche trockenständer, wäsche turm, wäschegestell, wäschehänger, wäschereck, wäscheständer, wäscheständer turm, wäschetrockenständer, wäschetrockner ständer, wäschetrockner turm, wäschetrocknerständer, wäscheturm, wäscheturmständer, waschständer, ausziehbar, balkon, dusche, faltbar, für wenig platz, grau, hoch, klappbar, klein, kompakt, platzsparend, schwarz, stabil, turm, wäsche, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.