Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Gartentisch in Grau - (H)74 x Ø 80 cm 10049565_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049565_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049565_0
EAN/GTIN:
     4052025495657
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Wenn Du die Gartensaison voll auskosten möchtest, gehört dieser Tisch unbedingt dazu. An dem Bistrotisch können bis zu 4 Personen gemütlich beisammensitzen. Die dekorative Rattanoptik macht den Klapptisch dabei zu einem tollen Hingucker im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Die Tischplatte aus Kunststoff ist besonders pflegeleicht, während das robuste Stahlgestell für einen sicheren Stand sorgt. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Terrassentisch platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Gartentisch im Detail
- Maße H x D: ca. 74 x 80 cm
- Geklappt H x B x T: ca. 105 x 80 x 5 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 6,4 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Grau

Klappbarer Balkontisch in Rattanoptik
- Ideal als kleiner Esstisch für bis zu 4 Personen
- Wetterfester Klapptisch für Garten, Terrasse und Balkon
- Bei Nichtgebrauch klappbar und platzsparend verstaubar
- Pflegeleichte Tischplatte aus Kunststoff in dekorativer Rattanoptik
- Robustes Stahlgestell mit Gummifüßen sorgt für stabilen Stand

Lieferumfang
- 1x Gartenklapptisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
6.42 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
80 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: balcony table, balkon esstisch, balkon klapptisch, balkon tisch, balkonklapptisch, balkonmöbel, balkontisch, balkontische, beistelltisch, bistrotisch, esstisch, folding table, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, garten klapptisch, garten tisch, garten tischchen, gartenklapptisch, gartenmöbel, gartentische, klapptisch, kunststofftisch, outdoor beistelltisch, outdoor esstisch, outdoor table, outdoor tisch, plastic table, plastiktisch, polyrattan tisch, rattan tisch, rattantisch, terrace table, terrassen tisch, terrassentisch, tisch, verandatisch, 80 cm, aufklappbar, außen, balkon, für balkon, für draußen, für garten, garten, grau, klappbar, klein, kunststoff, outdoor, polyrattan, rattan, rattanoptik, rund, terrasse, wetterfest, balkontisch klappbar, gartentisch rund, tisch balkon, rattan tisch rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.