Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Gartentisch in Braun - (B)98 x (H)39 x (T)48 cm 10049580_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049580_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049580_93
EAN/GTIN:
     4052025876319
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Wenn auch Du die warme Jahreszeit voll auskosten möchtest, gehört dieser Balkontisch unbedingt dazu. Auf dem Outdoorisch lassen sich Getränke, Blumen oder Deko bequem abstellen. Die Platte des Loungetischs ist in Holzoptik gestaltet und ist ein echter Hingucker auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Platziere den Gartentisch neben oder vor deinen Gartenmöbeln und genieße den zusätzlichen Komfort. Der Materialmix aus robustem Kunststoff mit Stahlgestell macht den Tisch wetterfest.

Beistelltisch Balkon im Detail
- Maße H x B x T: ca. 39 x 98 x 48 cm
- Gewicht: ca. 6,3 kg
- Max. Traglast: ca. 100 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Vielseitiger Balkontisch in dekorativer Holzoptik
- Perfekt für Garten, Balkon oder Terrasse geeignet
- Wetterfest durch Fertigung aus Stahl und Kunststoff
- Moderner Outdoortisch auch für kleine Balkone
- Zum Abstellen von Getränken, Deko und mehr
- Toll kombinierbar mit anderen Gartenmöbeln

Lieferumfang
- 1x Gartentisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
6.37 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
48 cm
Breite:
98 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, balkon beistelltisch, balkontisch, beistelltisch, beistelltische, garden tables, garten beistelltisch, gartenmöbel, gartentische, lounge tisch, loungetische, outdoor beistelltisch, outdoor beistelltische, outdoor table, outdoor tisch, side table, terrassentisch, tisch, tische, balkon, braun, garten, grau, holzoptik, klein, kunststoff, metall, niedrig, outdoor, rechteckig, terrasse, weiß, wetterfest, balkontisch wetterfest, lounge tisch outdoor, gartentisch quadratisch metall, loungetische außen, beistelltisch weiß, kleiner tisch, beistelltisch wetterfest, beistelltisch metall, beistelltisch garten, beistelltisch outdoor, gartentisch wetterfest, tisch klein, kleiner tisch outdoor, beistelltisch outdoor metall, outdoor beistelltisch wetterfest metall, balkontisch klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.