Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Gartentisch in Schwarz - (B)120 x (H)74 x (T)60 cm 10049590_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049590_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049590_46
EAN/GTIN:
     4052025876142
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Der Gartentisch in Holzoptik ist ideal für Camping, Sommerfeiern und Grillabende. An der Tischplatte finden 6 Personen Platz. Dabei ist der Tisch schnell aufgebaut und kann zusammengeklappt verstaut werden. Zudem verfügt der Outdoortisch über einen praktischen Tragegriff für den Transport. Daher ist der Klapptisch nicht nur für den heimischen Garten oder die Terrasse, sondern auch für den Zelturlaub ideal. Dank Höhenverstellbarkeit in 3 Stufen passt sich der Campingtisch deinen Bedürfnissen an.

Gartentisch im Detail
- Maße B x T: ca. 120 x 60 cm
- 3 Höhen: ca. 53 / 74 / 91 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 7 x 60 x 60 cm
- Traglast: ca. 80 kg
- Gewicht: ca. 7,6 kg
- Material: PE-Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Campingtisch für den Außenbereich
- Tisch für Camping, Garten, Balkon und Terrasse
- Esstisch mit Platz für mindestens 6 Personen
- Einfach zusammenklappbar zum Verstauen
- Unkompliziert höhenverstellbar in 3 Stufen
- Praktischer Tragegriff für den Transport
- Tischplatte aus Kunststoff mit Stahlgestell
- Für Sommerfeiern, Grillabende, Zelturlaube uvm.

Lieferumfang
- 1x Gartentisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.72 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, balcony table, balkon klapptisch, balkontisch, banketttisch, biertisch, bierzelttisch, bistro-tisch, buffettisch, camping klapptisch, camping möbel, camping tisch, campingtisch, esstisch, falttisch, foldable table, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, garten tisch, gartenklapptisch, gartentische, gästetisch, grilltisch, kaffeetisch, klapptisch, koffertisch, kunststofftisch, loungetisch, mehrzwecktisch, metall gartentisch, metalltisch, multifunktionstisch, outdoor esstisch, outdoor tisch, partytisch, picknicktisch, plastic table, plastik tisch, reisetisch, stahltisch, table, teetisch, terrace table, terrassentisch, tische, verandatisch, wintergartentisch, 120, 6 personen, balkon, braun, camping, faltbar, garten, grau, groß, höhenverstellbar, klappbar, schwarz, weiß, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.