Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Balkontisch in Schwarz - (B)62 x (H)38 x (T)62 cm 10049594_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049594_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049594_46
EAN/GTIN:
     4052025875985
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Sonne tanken und einen erfrischenden Cocktail genießen – der Loungetisch für Terrasse, Balkon und Wintergarten bietet eine praktische Abstellfläche für Getränke und Snacks und sorgt für entspannte Stunden im Freien. Die dekorative Holzoptik macht den quadratischen Gartenbeistelltisch dabei zu einem tollen Hingucker. Die Tischplatte aus Kunststoff ist besonders pflegeleicht, während das robuste Stahlgestell für einen sicheren Stand sorgt.

Balkontisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 38 x 62 x 62 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 6 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- In verschiedenen Farben

Quadratischer Terrassentisch in Holzoptik
- Niedriger Tisch für Gartenlounge, Balkon und Wintergarten
- Wetterfester Beistelltisch für den Außenbereich
- Tischplatte in dekorativer Holzoptik als Hingucker
- Robustes Stahlgestell mit Kunststofffüßen für stabilen Stand
- Pflegeleichte Tischplatte aus langlebigem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Gartentisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.96 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
62 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: balcony table, balkon beistelltisch, balkon lounge tisch, balkon tisch, balkon tischchen, balkonmöbel, balkontisch, balkontische, beistelltisch, beistelltische, garden table, garten beistelltisch, garten kaffeetisch, garten tisch, garten tischchen, gartenlounge tisch, gartenmöbel, gartentische, kunststoff tisch, kunststofftisch, lounge tisch, loungetisch, loungetische, outdoor beistelltisch, outdoor table, outdoor tisch, plastic table, plastiktisch, terrace table, terrassen möbel, terrassen tisch, tisch, tische, verandatisch, außen, außenbereich, balkon, eckig, für balkon, für draußen, garten, grau, holzoptik, klein, kunststoff, niedrig, outdoor, plastik, quadratisch, robust, schwarz, terrasse, wetterfest, garten beistelltisch wetterfest, beistelltisch outdoor wetterfest, beistelltisch wetterfest garten, kleiner balkontisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.