Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Gartentisch in Schwarz - (B)180 x (H)72 x (T)74 cm 10049598_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049598_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049598_46
EAN/GTIN:
     4052025875923
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Der Gartentisch ist ideal für Sommerfeiern und Grillabende. An der großen Tischplatte finden bequem 8 Personen Platz. Dabei ist der Tisch schnell aufgebaut und kann hinterher zusammengeklappt leicht verstaut werden. Zudem verfügt der Outdoortisch über einen praktischen Tragegriff für den Transport. Daher ist der Klapptisch nicht nur für den heimischen Garten oder die Terrasse, sondern auch für den Campingurlaub ideal. Die Kunststoff-Tischplatte und das Stahlgestell sorgen für Stabilität.

Gartentisch im Detail
- Größe aufgeklappt H x B x T: ca. 72 x 180 x 74 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 8 x 90 x 74 cm
- Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 11,3 kg
- Material: PE-Kunststoff, Stahl
- Verschiedene Farben

Großer Esstisch für den Außenbereich
- Tisch für Garten, Terrasse oder Camping
- Esstisch mit Platz für mindestens 8 Personen
- Einfach zusammenklappbar zum Verstauen
- Praktischer Tragegriff für den Transport
- Tischplatte aus Kunststoff mit Stahlbeinen
- Für große Sommerfeiern, Grillabende uvm.

Lieferumfang
- 1x Gartentisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Anthrazit
Gewicht:
11.14 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
74 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: balcony table, balkon klapptisch, balkontisch, banketttisch, biertisch, bierzelttisch, bistro-tisch, buffettisch, camping klapptisch, camping möbel, camping tisch, campingtisch, esstisch, falttisch, foldable table, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, garten tisch, gartenklapptisch, gartentische, gästetisch, grilltisch, kaffeetisch, klapptisch, koffertisch, kunststofftisch, mehrzwecktisch, metall gartentisch, metalltisch, multifunktionstisch, outdoor esstisch, outdoor tisch, partytisch, picknicktisch, plastic table, plastik tisch, reisetisch, stahltisch, table, tapeziertische, teetisch, terrace table, terrassentisch, tische, verandatisch, wintergartentisch, 180, 180 x 70 x 75 cm, 6 personen, 8 personen, balkon, braun, camping, faltbar, garten, grau, groß, klappbar, schwarz, wetterfest, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.