Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Wandtrockner in Schwarz - (B)85 x (H)11,5 x (T)42,5 cm 10049613_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049613_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049613_46
EAN/GTIN:
     4052025875756
Suchbegriffe:
drying rack
laundry wall rack
wall dryer
wall drying rack

Dieser klappbare Wandwäschetrockner bietet eine platzsparende Möglichkeit Kleidung zum Trocknen aufzuhängen. Auf 5 versetzt angeordneten Wäschestangen, die insgesamt 4,15 Meter Trockenlänge bilden, bringst Du viel Wäsche unter. Der stabile Wäschehalter aus Eisen und Stahl lässt sich einfach an der Wand anbringen. Das Montagematerial für die Wand ist im Lieferumfang enthalten. Der moderne Wandwäschehalter fügt sich harmonisch in jeden Raum ein und sorgt für eine effektive Nutzung der Wandfläche.

Wandtrockner im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11,5 x 85 x 42,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 11,5 x 85 x 3,3 cm
- Stangen B: ca. 83 cm
- Trockenlänge insgesamt: ca. 4,15 m
- Stangenabstand: ca. 6 - 8,5 cm
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Eisen, Stahl
- In verschiedenen Farben

Ausziehbarer Wäschehalter
- Einklappbarer Wandwäscheständer für Kleidung, Handtücher uvm.
- Für die platzsparende Nutzung im Bad und kleinen Räumen
- Inkl. Montagematerial zur Befestigung an der Wand
- Wäsche auf 5 Stangen aufhängen - Abstand individuell verstellbar
- Robuste, kompakte Metall-Halterung im edlen Design

Lieferumfang
- 1x Wäschewandhalter in Farbwahl
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.74 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
42.5 cm
Breite:
85 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.