Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Schuhregal in Schwarz/ Grau - (B)33 x (H)140 x (T)33 cm 10049623_1471
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049623_1471
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049623_1471
EAN/GTIN:
     4052025875602
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Mit diesem platzsparenden Schuhregal gehören herumliegende Schuhe der Vergangenheit an. Die schmale Schuhablage ist ideal für den Flur, das Schlafzimmer oder in kleinen Nischen. Pro Ebene kann dabei ein Paar Schuhe verstaut werden. So hast Du mit dem Schuhständer Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das praktische Schuhgestell mit Stecksystem ist schnell aufgebaut. Das schlichte Design aus Metallgestell und Stoffablagen fügt sich vielseitig ein. 

Schuhregal im Detail
- Ablagefläche B x T: ca. 30 x 24 cm
- Abstand der Ablagen: ca. 16 cm
- Traglast je Ablage: max. 3 kg
- Materialien: Stahl, Vlies, PP
- Farbe: Schwarz, Grau

Schuhgestell in verschiedenen Größen
- Maße 4 Ebenen H x B x T: ca. 72 x 33 x 33 cm / ca. 0,5 kg
- Maße 6 Ebenen H x B x T: ca. 106 x 33 x 33 cm / ca. 0,8 kg
- Maße 8 Ebenen H x B x T: ca. 140 x 33 x 33 cm / ca. 1,1 kg
- Maße 10 Ebenen H x B x T: ca. 175 x 33 x 33 cm / ca. 1,3 kg

Schmaler Schuhständer für den Flur
- Zur Aufbewahrung von 1 Paar Schuhe pro Ebene
- Platzsparende Schuhablage durch schmales Design
- Offenes Schuhgestell für schnellen Zugriff
- Schwarzes Metallgestell mit grauen Stoffablagen
- Schneller und unkomplizierter Aufbau mit Stecksystem
- Mit Wandmontagematerial für mehr Stabilität

Lieferumfang
- 1x Schuhorganizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: kids shoe rack, kinder schuhablage, kinder schuhregal, metall schuhregal, mini schuhregal, schuh absteller, schuh organiser, schuh organisierer, schuh organizer, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhständer, shoe organizer, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, stoff schuhregal, 4 ebenen, 6 ebenen, 8 ebenen, 10 ebenen, 30 cm, 30cm, black, flur, garderobe, grau, klein, metall, mini, platzsparend, sehr schmal, schmal, schwarz, stoff, schmales schuhregal, schuhablage flur, schuhablage metall, schuhablage schmal, schuhablage schwarz, schuhe abstellen, schuhe organizer, schuhe regal, schuhorganizer platzsparend, schuhregal 4 ebenen, schuhregal 6 ebenen, schuhregal 8 ebenen, schuhregal 10 ebenen, schuhregal 30cm breit, schuhregal flur, schuhregal garderobe, schuhregal klein, schuhregal klein schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.