Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Wäschekorbregal in Schwarz/ Braun - (B)73 x (H)72 x (T)33 cm 10049658_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049658_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049658_0
EAN/GTIN:
     4052025496586
Suchbegriffe:
ausziehwäschekorb
badregal
bad wäschekorb
badezimmer wäschekorb
Verstaue Deine Schmutzwäsche ordentlich bis zum nächsten Waschgang. Zwei ausziehbare Wäschekörbe ermöglichen das Vorsortieren von Schmutzwäsche, während eine Ablage zusätzlichen Stauraum für Handtücher, Waschmittel uvm. bietet. Das moderne Industrial-Design aus schwarzem Metall und dunkelbrauner Nussholzoptik macht die praktische Kombination aus Wäschesortierer und Badregal zum Hingucker in Deinem Schlaf- oder Badezimmer.

Wäschekorbregal im Detail

- Maße H x B x T: ca. 72 x 73 x 33 cm
- Material: MDF, Polyester, Stahl
- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Farbe: Schwarz, Dunkelbraun

Wäschesortierer mit Ablage
- Ablagefläche B x T: ca. 69 x 29 cm
- Traglast Ablage: max. 10 kg
- Fassungsvermögen pro Wäschesack: ca. 50 l
- Traglast pro Wäschesack: max. 5 kg

Wäscheschrank im Industrial-Design
- Platzsparende Kombi aus Regal und Wäscheaufbewahrung
- Inklusive Ablagefläche für Handtücher, Deko und Waschmittel
- Mit zwei herausziehbaren Wäschekörben aus schwarzem Stoff
- Möbelstück für Badezimmer oder Schlafzimmer im Industrial-Design
- Ordnungshelfer zum Vorsortieren Deiner Schmutzwäsche

Lieferumfang
- 1x Wäschekorbregal in Einzelteilen

- Inklusive Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
6.47 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
33 cm
Breite:
73 cm
Weitere Suchbegriffe: badezimmer wäschesammler, cloth basket, laundry baskets, laundry hamper, laundry organizer, schmutzwäscheaufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschebox, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, stoffwäschekorb, wäsche aufbewahrung, wäsche regal, wäsche sortiersystem, wäscheablage, wäschebehälter, wäschebox, wäschekiste, wäschekorb, wäschekorb system, wäschekorbregal, wäschekorbsammler, wäschekorbschrank, wäschepuff, wäschesammelbox, wäschesammler, wäschesammler regal, wäscheschrank, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetruhe, 2 wäschekörbe, ablage, ablagefläche, ausziehbar, bad, badezimmer, baumwolle, braun, für schmutzwäsche, holz, industrial, industrial design, metall, mit ablage, schmutzwäsche, schwarz, badregal mit körben, badregal mit wäschekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.