Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
2 x Drahtbesen in Natur/ Gold 10049667_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049667_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049667_0
EAN/GTIN:
     4052025496678
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
drahtbesen 30 cm
drahtbesen
Diese Drahtbesen im 2er Set sind die perfekten Helfer für vielseitige Reinigungsaufgaben für Garten, Terrasse oder in der Werkstatt. Mit den praktischen Metallbesen entfernst Du ganz einfach und effektiv lästigen Schmutz, Unkraut und Moos von Gehwegplatten, Mauersteinen und mehr. Aufgesteckt auf einen Stiel erlauben die Bürstenaufsätze ein müheloses Arbeiten ohne Bücken. Die robusten Stahlborsten sind dicht angeordnet, sodass Du verschiedene Oberflächen gründlich säubern kannst.

Drahtbesen 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10,5 x 30 x 6 cm
- Stieleinsatz Durchmesser: ca. 2,4 cm
- Länge Borsten: ca. 3,5 cm
- Gewicht: je ca. 410 g
- Material: Buchenholz, Stahl
- Farbe: Natur, Gold, Silber

Ersatzbürsten-Set zur Reinigung
- Hartnäckigen Schmutz, Unkraut und Moos effektiv entfernen
- Für die Reinigung von Pflastersteinen, Gehwegplatten etc.
- 2x Bürsten-Aufsätze für einen Besenstiel (nicht enthalten)
- Gewinkeltes Loch für Stiel erlaubt ergonomisches Arbeiten
- Borsten in dichter Anordnung - Ideal für großflächige Reinigung
- Zur gründlichen Pflege von Garten, Terrasse, Einfahrt etc. 

Lieferumfang
- 2x Straßenbesen
- Ohne Stiel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gold | Silber
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays drahtbesen, besen, bodenbürste, bodendrahtbesen, bürstenaufsatz, drahtbesenbürste, ersatzbürsten set, fugenbesen, gartenbesen, industrie besen, kratzbesen, metallbesen, metalldrahtborsten besen, moosbesen, stahlbesen, stahldrahtbesen, straßenbesen, terrassenbesen, unkraut besen, werkstattbesen, wire broom brush, 2er Set, außenbereich, draht, ersatz, garten, holz, moos, pflastersteine, set, stahl, terrasse, unkraut, drahtbesen moos, drahtbesen ohne stiel, besen aussenbereich, besen garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.