Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
6 x Drahtbürste in Mehrfarbig 10049669_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049669_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049669_0
EAN/GTIN:
     4052025496692
Suchbegriffe:
brass brush
bremssattelbürste
brush set
bürsten set

Das Drahtbürsten-Set beinhaltet 6 Bürsten mit ergonomisch geformten Griffen für eine angenehme Handhabung. Das praktische Metallbürsten-Set besteht aus je 2 Stahl, Edelstahl- und Messingbürsten. Die Drahtbürsten eignen sich ideal für den Einsatz in Haus, Garten und Werkstatt. Mithilfe der robusten Handdrahtbürsten kannst du effektiv Schmutz, Rost, Staub, Farbe uvm. auf verschiedenen Oberflächen beseitigen. Bei Nichtgebrauch lassen sich die Stahldrahtbürsten einfach am Griff aufhängen.

Drahtbürsten 6er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 6 x 24 x 2 cm
- Maße Griff H x B x T: ca. 3,5 x 10,5 x 2 cm
- Borsten H x B x T: ca. 3,5 x 13 x 1,5 cm
- Gewicht: je ca. 100 g
- Material: Edelstahl, Messing, Stahl, Kunststoff
- Farbe: Silber, Gold, Rot

Bürstenset mit handlichen Griffen
- Borsten aus Stahl, Messing und Edelstahl für versch. Reinigungsaufgaben
- Zum Beseitigen von Schmutz, Rost, Staub, Farbe von Guss- & Metallteilen
- Für unterschiedliche Anwendungsbereiche in Haushalt, Werkstatt, Garten
- Ergonomische Kunststoff-Griffe für komfortable Handhabung
- Bei Nichtgebrauch einfach platzsparend am Griff Aufhängen

Lieferumfang
- 2x Messingbürste
- 2x Stahlbürste
- 2x Edelstahlbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Gold | Rot
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
2 cm
Breite:
24 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.