Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenroller in Braun 10049711_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenroller in Braun 10049711_0
Pflanzenroller in Braun 10049711_0
Pflanzenroller in Braun 10049711_0
Pflanzenroller in Braun 10049711_0
Pflanzenroller in Braun 10049711_0
Pflanzenroller in Braun 10049711_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049711_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049711_0
EAN/GTIN:
     4052025497118
Suchbegriffe:
Pflanzenroller
pflanzenroller

Mit diesem Pflanzenroller kannst Du Deine Blumentöpfe und Pflanzenkübel leichter und vor allem rückenschonender bewegen. Der Pflanzuntersetzer aus robustem Gusseisen steht stabil auf 4 Kunststoff-Rollen und lässt sich so leicht schieben. Durch die dekorative Verzierung mit Ornamenten passt der Blumenroller perfekt zu rustikaler Einrichtung im Landhausstil. Verwende das Pflanzrollbrett im Vintage-Stil ganz einfach drinnen oder draußen.

Pflanzenroller im Detail
- Maße H x D: ca. 7,5 x 33,5 cm 
- Traglast: max. 25 kg
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Gusseisen, Kunststoff
- Farbe: Braun, Schwarz

Blumentopfroller mit Ornamenten
- Erleichtert den Transport von großen und schweren Kübeln
- Geeignet für Innen- und Außenbereich - Wohnung, Garten uvm.
- 4 Räder für leichtes Hin- und Herbewegen des Pflanzrollers
- Dekoratives Design mit schicken Ornament-Verzierungen
- Rolluntersetzer aus stabilem Gusseisen in Braun

Lieferumfang
- 1x Rollbrett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
1.85 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen rollbrett, blumen rolluntersetzer, blumen rollwagen, blumenkübel roller, blumenroller, blumentopf roller, blumentopf rolluntersetzer, blumenwagen, fassroller, gefäßroller, kübelroller, pflanzen rollbrett, pflanzen roller, pflanzen rolluntersetzer, pflanzen transporthilfe, pflanzenrollwagen, pflanzenwagen, pflanzkübelroller, pflanzrollbrett, pflanzroller, plant trolley, rollbrett, rollbretter, rolluntersetzer, außenbereich, blumen, bremse, draußen, dunkelgrau, für außen, für blumenkübel, gusseisen, garten, groß, innen, innenbereich, mit rollen, outdoor, pflanzen, pflanzenkübel, rollbar, rollen, rund, transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.