Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Standbrunnen in Braun - (B)39 x (H)82,5 x (T)32 cm 10049713_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049713_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049713_0
EAN/GTIN:
     4052025497132
Suchbegriffe:
balkon brunnen
brunnen
gartenbrunnen
metallbrunnen
Verleihe Deinem Garten oder Deiner Terrasse nostalgischen Charme mit diesem Standbrunnen im Antik-Design. Egal ob rein dekorativ, zum Hände waschen nach der Gartenarbeit oder zum Wasser holen - der Metallbrunnen macht immer eine gute Figur. Der Gartenbrunnen ist mit einem Wasserhahn und einem runden Becken ausgestattet. Das Gitter ist ideal zum Abstellen von Gießkannen. Der aufwendig gestaltete Zierbrunnen mit beeindruckendem Muschel--Motiv kann freistehend oder an der Wand platziert werden.

Standbrunnen Antik im Detail
- Maße Gesamt H x B x T ca. 82,5 x 39 x 32 cm
- Maße Rückwand H x B x T: ca.  78,5 x 39 x 6 cm
- Innenmaße Becken H x D: ca. 2 x 17,5 cm
- Höhe Wasserhahn: ca. 63 cm
- Anschlussgewinde hinten D: ca. 2,6 mm
- Gewicht: ca. 7,1 kg
- Material: Aluminiumguss
- Farbe: Dunkelbraun, Gold

Nostalgische Wasserzapfstelle
- Ideal für Garten, Balkon oder Terrasse
- Mit Wasserhahn und kleinem Becken mit Abfluss
- Praktisches Gitter zum Abstellen von Gießkannen
- Nostalgie-Design mit Muschel versprüht antiken Charme
- Offene Rückseite für einfachen Wasseranschluss von hinten
- Zum Händewaschen nach der Gartenarbeit nutzen
- Zierbrunnen aus Metallguss als Blickfang im Außenbereich

Lieferumfang
- 1x Standbrunnen in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
7.4 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
32 cm
Breite:
39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.