Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Standbrunnen in Braun - (B)26 x (H)72 x (T)31 cm 10049714_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049714_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049714_0
EAN/GTIN:
     4052025497149
Suchbegriffe:
antik brunnen
brunnensäule
garten standbrunnen
garten wassersäule
Verleihe Deinem Garten oder Deiner Terrasse nostalgischen Charme mit diesem Standbrunnen im Antik-Design. Egal ob rein dekorativ, zum Hände waschen nach der Gartenarbeit oder um Wasser für das Blumengießen zu zapfen – der Metallbrunnen macht immer eine gute Figur. Der Gartenbrunnen ist mit Wasserhahn und rundem Becken ausgestattet, welches bei Bedarf mit dem beiliegenden Stöpsel verschlossen werden kann. Das Gitter ist ideal zum Abstellen von Gießkannen, Blumentöpfen oder anderen Gegenständen.

Hinweis: Bei einer festen Montage auf einer Gehwegplatte muss auf der Platte neben den Löchern zur Verschraubung zusätzlich ein Loch in der Mitte für die Schlauchführung gebohrt werden. 

Standbrunnen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 72 x 26 x 31 cm
- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: Aluminiumguss, Edelstahl
- Farbe: Dunkelbraun, Gold

Brunnensäule für den Garten
- Innenmaße Becken H x D: ca. 5 x 20 cm
- Durchmesser Säule: ca. 11 cm
- Anschlussgewinde in Säule D: ca. 2,6 cm
- Höhe Wasserhahn: ca. 52 cm
- Abstand Löcher Bodenmontage:  ca. 14,5 cm

Nostalgische Wasserzapfsäule in dunklem Braun
- Ideale Zapfstelle für Garten und Terrasse
- Mit Wasserhahn und kleinem Becken
- Inklusive Gitter zum Abstellen von Gießkannen
- Nostalgie-Design versprüht antiken Charme
- Offene Unterseite für Wasseranschluss von unten
- Mit Löchern zur festen Montage auf Bodenplatten

Lieferumfang
- 1x Gartenzapfsäule in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Gold
Gewicht:
3.07 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
31 cm
Breite:
26 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.