Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Standbrunnen in Dunkelgrün - (B)18 x (H)91 x (T)17,5 cm 10049720_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049720_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049720_0
EAN/GTIN:
     4052025497200
Suchbegriffe:
antik brunnen
brunnensäule
garten standbrunnen
garten wassersäule
Verleihe Deinen Garten oder Deiner Terrasse nostalgischen Charme mit diesem Standbrunnen im Antik-Design. Egal ob rein dekorativ, zum Hände waschen nach der Gartenarbeit oder um Wasser für das Blumengießen zu zapfen – der Metallbrunnen macht immer eine gute Figur. Der Gartenbrunnen ist mit einem goldenen Wasserhahn ausgestattet. Der Schlauchanschluss für diesen befindet sich verdeckt im Inneren der Säule. Dank der zwei Löcher am Standfuß kann die Zapfstelle fest auf Bodenplatten montiert werden.

Hinweis: Bei einer festen Montage auf einer Gehwegplatte muss auf der Platte neben den Löchern zur Verschraubung zusätzlich ein Loch in der Mitte für die Schlauchführung gebohrt werden. 

Standbrunnen Antik im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 91 x 18 x 17,5 cm
- Höhe Wasserhahn: ca. 80 cm
- Anschlussgwinde in Säule D: ca. 2,5 cm
- Löcher Bodenmontage Abstand: ca. 15 cm
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Material: Aluminiumguss, Stahl
- Farbe: Dunkelgrün, Gold

Nostalgische Wasserzapfsäule in Dunkelgrün
- Ideale Zapfstelle für Garten und Terrasse
- Goldener Wasserhahn mit Zierplättchen
- Nostalgie-Design versprüht antiken Charme
- Wasseranschluss verdeckt im Inneren der Säule
- Mit Löchern zur festen Montage auf Bodenplatten 

Lieferumfang
- 1x Standbrunnen in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Gold
Gewicht:
6.75 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.