Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492
Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492
Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492
Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492
Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492
Glasplatte in Transparent - 100 x 62 cm 10049766_1492
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049766_1492
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049766_1492
EAN/GTIN:
     4052025874735
Suchbegriffe:
funkenschutzplatte
glas platte
glas tischplatte
glasbodenplatte
Die Glasplatte eignet sich ideal als stilvolle Tischplatte – egal ob zur Gestaltung individueller Ess-, Couch- und Gartentische oder zum Schutz für die vorhandene Tischplatte vor Kratzern. Dank der Fertigung aus robustem Einscheiben-Sicherheitsglas ist die Glastischplatte sehr stabil und stoßunempfindlich. Die polierten Kanten sorgen für einen feinen Glanz und verleihen der Glasscheibe ein elegantes Finish. Auch als Schutzplatte für Kaminöfen macht das hitzebeständige Ofenglas eine gute Figur.

Glasplatte im Detail
- Dicke: ca. 8 mm
- Material: Glas (ESG)
- Farbe: Transparent

Kaminscheibe in verschiedenen Größen
- D: ca. 30 cm, ca. 1,4 kg
- D: ca. 40 cm, ca. 2,5 kg
- D: ca. 50 cm, ca. 3,8 kg
- D: ca. 60 cm, ca. 5,5 kg
- D: ca. 70 cm, ca. 7,5 kg
- D: ca. 80 cm, ca. 9,8 kg
- D: ca. 90 cm, ca. 12,4 kg
- Größe 70 x 70 cm, ca. 9,5 kg
- Größe 80 x 80 cm, ca. 12,4 kg
- Größe 100 x 62 cm, ca. 12 kg
- Größe 120 x 65 cm, ca. 14,8 kg

Glasscheibe für Tisch und Kamin
- Verschiedene Größen und Formen für vielseitige Verwendung
- Gefertigt aus langlebigem, gehärtetem Sicherheitsglas
- Zur individuellen Gestaltung von Garten-, Ess- und Couchtischen
- Für vorhandene Tischplatten zum Schutz vor Kratzern und Schmutz
- Als Unterlage für Kaminöfen verwendbar - Hitzebeständiges Material
- Polierte Kanten sorgen für feinen Glanz - Hochwertiges Finish

Lieferumfang
- 1x Glasplatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
11.99 kg
Höhe:
0.8 cm
Länge:
62 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: glasbrett, glasplatte, glasplatten, glasscheibe, glasscheiben, glastischplatte, kamin glasplatte, kamin platte, kaminglas, kaminglasplatte, kaminglasscheiben, kaminofen glas, kaminofen glasplatte, kaminofen glasscheibe, kaminofen platte, kaminofen scheibe, kaminofen unterlage, kaminscheibe, kaminschutzplatte, kaminunterlage, ofen glasplatte, ofenglas, ofenglasscheibe, ofenplatte, ofenscheibe, ofenschutzplatte, ofenunterlage, schutzplatte, tisch glasplatte, tisch glasscheibe, tischplatte, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 70x70, 80 cm, 80x80, 8mm, 90 cm, boden, eckig, ersatz, esg, feuerfest, für kamin, für kaminofen, für tisch, für weinfass, gehärtet, glas, hitzebeständig, kamin, kaminofen, quadratisch, rechteckig, rund, sicherheitsglas, unterlage, glasplatte rund, glasplatte tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.